絞り込み
電源(V)
  • 100/200(6)
  • 3.6(1)
  • 3.7(2)
  • 15(1)
  • 18(6)
  • 24(1)
  • 25.2(1)
  • 32(1)
  • 36(15)
  • 40(1)
  • 100(287)
  • 100~120(1)
  • 100~240(5)
  • 200(55)
  • その他(12)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 6.5(3)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 13(57)
  • 16(1)
  • 53(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 4(2)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 25(11)
  • 27(1)
  • 30(15)
  • 32(16)
  • 36(7)
  • 38(2)
  • 40(8)
  • 150(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17(7)
  • 22(4)
  • 110(4)
  • 500(9)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(37)
  • 1100(10)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 2000(23)
  • 2100(9)
  • 2500(8)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3200(6)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(24)
  • 40~50未満(25)
  • 50~60未満(5)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(18)
  • 200~300未満(18)
  • 300~400未満(15)
  • 400~500未満(25)
  • 500~600未満(21)
  • 600~700未満(17)
  • 700~800未満(20)
  • 800~900未満(25)
  • 900~1000未満(8)
  • 1000~1100未満(22)
  • 1100~1200未満(17)
  • 1300~1400未満(20)
  • 1400~1500未満(10)
  • 1500~2000未満(17)
電流(A)
  • 0.8(3)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(4)
  • 4.7(5)
  • 4.8(3)
  • 5(10)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(12)
  • 7.5(9)
  • 7.6(4)
  • 9(11)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 13.5(3)
  • 14(11)
  • 15(7)
0.8・2.5・2.9・3.8・4.2・4.7・4.8・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(15)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 2(27)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(70)
  • 2.7(1)
  • 2.8(3)
  • 3(27)
  • 4(2)
  • 5(72)
  • 10(5)
  • 20(3)
0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・5・10・20・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
  • 1年間(5)
  • 2年間(2)
1年間・2年間
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • DIAMOND(8)
  • EARTH MAN(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(44)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • エスコ(13)
  • オグラ(11)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • キリウス(18)
  • ハイオス(17)
  • ベッセル(14)
  • ホーザン(18)
  • マキタ(79)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • 日東工器(62)
BOSCH(ボッシュ)・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・KANON(中村製作所)・RS PRO・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・オグラ・キラ・コーポレーション・キリウス・ハイオス・ベッセル・ホーザン・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
    付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
  • ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    ●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
  • スマートドリルドライバー BLACK&DECKER

    スマートドリルドライバー

    BLACK&DECKER(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
    用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
  • 卓上ボール盤 SK11

    卓上ボール盤

    SK11(17件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
    用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
  • 6.5mm高速ドリル マキタ

    6.5mm高速ドリル

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
    付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
  • 小型ボール盤 REXON(レクソン)

    小型ボール盤

    REXON(レクソン)(45件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
    仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mmセット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具幅(mm)180質量(kg)7高さ(mm)410出力(W)200定格電圧(V)100テーブル寸法(mm)172×188定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200テーブルタイプ角保証期間1年スピンドルテーパーJT-1把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです ●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます ●手にフィットし握りやすいハンドル形状です ●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました ●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます ●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
    用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115コード長さ(m)2型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3100
  • 卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ

    卓上ボール盤

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
    用途木材・金属などの穴あけ材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム出力(W)190電源(V)単相100消費電力(W)190コード長さ(m)1.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ角電源タイプAC電源式
  • 電気ドリル BOSCH(ボッシュ)

    電気ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
    用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
  • ドライバドリルキット 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリルキット

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)0.8電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])540コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.0~10型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    当日出荷
    金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
    長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • 卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)

    卓上ボール盤

    SHINKO(新興製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
    用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    付属品+ビット2-65仕様二重絶縁全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230打撃数(min-1[回/分])0~3200コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)100LED高輝度LED回転数(min-1[回/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • 卓上ボール盤 マキタ

    卓上ボール盤

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
    付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200全高(mm)580コード長さ(m)1.75テーブル寸法(mm)104×165チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24定格出力(kW)0.25テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)52チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208
  • 振動ドリル マキタ

    振動ドリル

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
    付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース全長(mm)296質量(kg)1.9電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1[回/分])0~48000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16カーボンブラシ呼び番号75
  • コード式ドリルドライバー EARTH MAN

    コード式ドリルドライバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
    用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
    付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキートラスコ品番422-7433長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 6.5ミリ高速ドリル マキタ

    6.5ミリ高速ドリル

    マキタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
    付属品チャックキー・サイドグリップ長さ(mm)270質量(kg)1.4電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~2400コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号407
  • 26ミリハンマドリル マキタ

    26ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
    付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能長さ(mm)361幅(mm)77質量(kg)2.7高さ(mm)209電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
  • 無段変速ドリル マキタ

    無段変速ドリル

    マキタ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    抜群の耐久性&ハイパワー710W!
    付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)長さ(mm)304質量(kg)2.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号407
  • 電動ドライバー ホーザン

    電動ドライバー

    ホーザン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
  • 18ミリハンマドリル マキタ

    18ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
    長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2100打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    強力850W!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 10ミリドライバドリル マキタ

    10ミリドライバドリル

    マキタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
  • ボール盤バイス(75mm) SK11

    ボール盤バイス(75mm)

    SK11(6件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
    用途金属・木材の穴あけ付属品チャックハンドル質量(kg)1.2(コードを除く)電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25アズワン品番65-0294-48
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
    付属品ストッパポール、スポイド仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)412質量(kg)6.3電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])230~460打撃数(min-1[回/分])1300~2600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118カーボンブラシ呼び番号351シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)
  • 大型ボール盤 WIZ'A

    大型ボール盤

    WIZ'A(10件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    用途各種穴あけ作業に出力(W)550/580周波数(Hz)50/60消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプ角アズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
  • 変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
    付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース質量(kg)1.7(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)720打撃数(min-1[回/分])0~49600コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30全負荷電流(A)7.5穴あけ能力(mm) コンクリート18
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ AC100V

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
    用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
  • ワークベンチ SK11

    ワークベンチ

    SK11
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)605質量(kg)6.7高さ(mm)785耐荷重(kg)50
  • 振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリル

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    ●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです
    用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.6電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-1301VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート13電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600打撃数(min-1)0~46800
  • 低速用電気ドリル マキタ

    低速用電気ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
    付属品チャックキー仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用長さ(mm)358質量(kg)2.6電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38カーボンブラシ呼び番号322
  • 卓上ボール盤 EARTH MAN

    卓上ボール盤

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1幅(mm)275質量(kg)22高さ(mm)730出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)5.6/4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)330/300ベース寸法(mm)315×190ストローク上下(mm)50チャック~テーブル最大寸法(mm)310チャック~ベース最大寸法(mm)約410バイス最大口幅(mm)80
...
締付/穴あけ(電動工具)