絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ジャッキ

565件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキ

    クリーン仕様爪つきジャッキ

    ダイキ
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
  • クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
    付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
    使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
  • セイン シリーズ232 スクリュータイプカップリング CEJN(セイン)

    セイン シリーズ232 スクリュータイプカップリング

    CEJN(セイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被圧下で接続可能です。大流量、高耐久です。
    用途ハンドポンプ、シリンダー及びジャッキなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
    セット内容ハンドル材質
  • 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ

    1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
  • 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ

    908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

    エスコ
    29,300税込32,230
    1台
    当日出荷
    頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
    仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908
  • パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ネジ式サドル

    大阪ジャッキ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    高さを可能な限り低く抑えました。
    付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
  • RIKEN インチねじシリンダ 理研商会

    RIKEN インチねじシリンダ

    理研商会
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
    用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)14.52
  • 20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式) エスコ

    20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)

    エスコ
    73,100税込80,410
    1個
    翌日出荷
    付属品エキステンション、プラグエスコ品番EA993CE-20質量(kg)15.8能力20t使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)244最大揚高(mm)476
  • 1.5ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    1.5ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-1.5最低高さH(mm)170最大揚高(mm)375
  • 建築ジャッキ 日ノ出

    建築ジャッキ

    日ノ出
    20,980税込23,078
    1パック
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
  • エナパック 超高圧プラスチックホース エナパック

    エナパック 超高圧プラスチックホース

    エナパック
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
    トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
  • 防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ ダイキ

    防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ

    ダイキ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
    仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
  • フートポンプ 大阪ジャッキ製作所

    フートポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。一操作時の吐出量(c.c.):。低圧時:11/高圧時:2
    種別足踏油圧ポンプ質量(kg)7適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)1有効油圧0.5L
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    65,980税込72,578
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
  • ホイールジャッキ (GOJAK) エスコ

    ホイールジャッキ (GOJAK)

    エスコ
    150,000税込165,000
    1組(2個)
    翌々日出荷
    2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
    仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
  • Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式) 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)

    大阪ジャッキ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)です。
    セット数5ケ
  • Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用2山クレビス

    大阪ジャッキ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    パワージャッキ用アクセサリーです。
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
  • 水圧手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    水圧手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    作動液が水道水ですので、引火の恐れがなく、環境汚染もありません。
    質量(kg)5.8吐出圧力(MPa)72(高圧)/1(低圧)操作吐出量(mL)2(高圧)/11(低圧)液量(L)(有効)0.7ポート径Rc3/8
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    ポートネジmNPT3/8mm
  • 2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    50,980税込56,078
    1台
    6日以内出荷
    ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
    用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
  • Axle Stand(アクスルスタンド / ジャッキスタンド) RS PRO RS PRO

    Axle Stand(アクスルスタンド / ジャッキスタンド) RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = リフトファニチャー。許容荷重 = 3t。最大高さ = 427mm。最小高さ = 287mm。。RS PRO 6
  • アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット 今野製作所(EAGLE)

    アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット

    今野製作所(EAGLE)
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
    用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8
  • 油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ スーパーツール

    油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
  • ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCO

    ポンプ式油圧ジャッキセット

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
    付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
  • 手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    97,980税込107,778
    1個
    26日以内出荷
    使用作動油ISO VG32
  • 建築ジャッキ エロン

    建築ジャッキ

    エロン
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。
    用途持ち上げ等。
  • ”カップラ” スタンダード RIKEN(理研機器)

    ”カップラ” スタンダード

    RIKEN(理研機器)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
    用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
  • ダルマジャッキ5t JTC

    ダルマジャッキ5t

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9
  • プランジャー用Oリングキット JTC

    プランジャー用Oリングキット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC810002C用 シリンダーのプランジャー部分だけのOリングです。
  • 4.0ton 油圧レスキューセット エスコ

    4.0ton 油圧レスキューセット

    エスコ
    40,500税込44,550
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。
  • 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個) エスコ

    714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)

    エスコ
    77,900税込85,690
    1台
    3日以内出荷
    4台使用すれば整備工場が広く使えます
    仕様※お客様組立品適合(タイヤ径)914mmまで材質(ローラー部)スチール(亜鉛メッキ)キャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで能力(kg)714車高(mm)145以上
ジャッキ