カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(175)
- エスコ(72)
- マサダ製作所(52)
- 今野製作所(EAGLE)(44)
- エナパック(40)
- RIKEN(理研機器)(36)
- リケン(20)
- ダイキ(18)
- 理研商会(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- JTC(9)
- TRUSCO(7)
- 長崎ジャッキ(6)
- 十川ゴム(4)
- 山本水圧工業所(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- スーパーツール(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ジャッキ

Axle Stand(アクスルスタンド / ジャッキスタンド) RS PRO
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷タイプ = リフトファニチャー。許容荷重 = 3t。最大高さ = 427mm。最小高さ = 287mm。。RS PRO 6
微調整用ミニ爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。用途位置あわせの際の微調整に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1784ストローク(mm)25幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)136~161爪部揚力(kN)20(2.0)
油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON
長崎ジャッキ¥869,800税込¥956,7801台30日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2189アズワン品番67-5626-24
油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON
長崎ジャッキ¥899,800税込¥989,7801台30日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172アズワン品番67-5626-25
油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON
長崎ジャッキ¥899,800税込¥989,7801台30日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688アズワン品番67-5626-26
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付
長崎ジャッキ¥599,800税込¥659,7801台10日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183アズワン品番67-5626-22
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付
長崎ジャッキ¥599,800税込¥659,7801台10日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690アズワン品番67-5626-23
油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON
長崎ジャッキ¥319,800税込¥351,7801台10日以内出荷手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687アズワン品番67-5626-19
ガレージジャッキ マンモス 3t
大橋産業(BAL)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構 軽自動車からRV車まで幅広く対応!仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mmアズワン品番68-0828-03
油圧ゴムホース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷油圧ポンプ用ゴムホースです。トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
油圧シリンダ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
手動油圧ポンプ
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
低床単動シリンダ
エナパック¥179,800税込¥197,7801台60日以内出荷プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ
エスコ¥546,000税込¥600,6001セット3日以内出荷重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15
爪付きジャッキ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
スーパーフラットジャッキ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥57,980~税込¥63,778~1個26日以内出荷最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
水用手動ポンプ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。仕様有効水量(cm3):600タイプ単動シリンダ用概略質量(kg)6.2最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径Rc3/8レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
水用手動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥299,800税込¥329,7801個26日以内出荷作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。仕様有効水量(cm3):600概略質量(kg)8最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径M16 × 1.5レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
建築ジャッキ
エロン¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。用途持ち上げ等。
ジャーナルジャッキ用安全台
大阪ジャッキ製作所¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっております。用途ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。質量(kg)約7.5高さ(mm)48幅B(mm)200長さA(mm)300ベース厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックホーク用変換アダプター(メス)
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き)
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷JTC8P1203/8専用用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
折りたたみ式ケーブルジャッキ
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付。ワンタッチ飛び出しガード付。【注意・使用条件】。安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン
マサダ製作所¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。セット内容ハンドル材質スチール、オイル、パッキンストローク(mm)95高さ(mm)170~335ヘッド径(Φmm)45×47コード202-7246ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)170揚力(kN[tf])100(10)アズワン品番64-8549-16押力kN(tf)【横】100(10)
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン
マサダ製作所¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。材質鉄ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
安全弁付き油圧ジャッキ 7トン
マサダ製作所¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。材質鉄ストローク(mm)155高さ(mm)230~465ヘッド径(Φmm)38×40ねじ(mm)【補助ねじ】80最低高さH(mm)230揚力(kN[tf])70(7)アズワン品番64-6732-86メーカー商品コード202-7244
空気圧式ジャッキ リフティングバック
今野製作所(EAGLE)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8
アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ
今野製作所(EAGLE)¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
油圧シリンダCFC(単動式)
レホボット¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。付属品クイックカップリング(オス):45952×1個材質本体:スチール揚力(kN)1継手付属:45952
手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)
レホボット¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。材質本体:スチール、タンク:アルミニウム最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0吐出口径G1/4適合シリンダ単動式
手動油圧ポンプ(単動式)
エナパック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
ミニジャッキ
マサダ製作所¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
オイルジャッキ
マサダ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
エスコ¥75,100税込¥82,6101台当日出荷低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)
エスコ¥77,900税込¥85,6901台3日以内出荷4台使用すれば整備工場が広く使えます仕様※お客様組立品適合(タイヤ径)914mmまで材質(ローラー部)スチール(亜鉛メッキ)キャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで能力(kg)714車高(mm)145以上
コンパクトジャッキ
Simson¥289,800~税込¥318,780~1台当日出荷から翌々日出荷縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。付属品ハンドル仕様防水材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265