絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ジャッキ

564件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
  • パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72ポート径Rc3/8
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
    種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
  • 油圧ポンプTHHP 300 SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTHHP 300

    SKF(日本エスケイエフ)
    689,800税込758,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途最大300MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品2m高圧ホース(取付け済み)、圧力計と保護スリーブ、クイック接続カップリング(取付け済み)、ニップル(M16メス-G1/4メス、M16メス-G3/4メス)、クイック接続ニップル、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6924最高使用圧力(高圧) (MPa)300最高使用圧力(低圧) (MPa)1.6吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5、一操作時/低圧:40有効油量(L)1.6吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動油圧ポンプ THAP SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動油圧ポンプ THAP

    SKF(日本エスケイエフ)
    679,800税込747,780
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動オイルインジェクター SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動オイルインジェクター

    SKF(日本エスケイエフ)
    999,800税込1,099,780
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    リターンスプリング付き爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。信頼ある現場作業をサポートします。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。
    用途機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。防災・災害復旧・レスキュー用途に。
  • 圧力計取付金具 エナパック

    圧力計取付金具

    エナパック
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    手動ポンプなどに圧力計を取り付けるための継手です。
    トラスコ品番554-7297口径【メスねじ】NPT1/4・NPT3/8
  • 工業用ジャッキ エスコ

    工業用ジャッキ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1台
    翌日出荷
    溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付き。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。
    ストローク(mm)254高さ(mm)マウント部:292~534耐荷重(kg)908
  • 油圧ジャッキ (低床型) エスコ

    油圧ジャッキ (低床型)

    エスコ
    65,700税込72,270
    1台
    翌日出荷
    斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
    付属品45mmエクステンションアダプター質量(kg)6.9能力(t)10最低高さ(mm)120最大揚高(mm)230
  • 油圧ジャッキ (低床型) エスコ

    油圧ジャッキ (低床型)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.9能力(t)2最低高さ(mm)170最大揚高(mm)377
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    20,200税込22,220
    1台ほか
    翌日出荷
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    168,800税込185,680
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手がつきました。
    質量(kg)36能力(t)50最低高さ(mm)300最大揚高(mm)480
  • 爪延長アダプター エスコ

    爪延長アダプター

    エスコ
    9,800税込10,780
    1セット
    翌日出荷
    EA988MX用 爪延長アダプター。
    全長(mm)230
  • トレーラージャッキ エスコ

    トレーラージャッキ

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    取付プレート180°回転可。
    ストローク(mm)315質量(kg)10材質(本体)スチール材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)680取付寸法(mm)最大:76×127リフト高さ(mm)最高:680
  • FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業

    FSカプラバー(テンションバー)

    FSC藤原産業
    13,980税込15,378
    1組
    翌日出荷
    ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
    全長(mm)550
  • ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業

    ボルトジャッキ(確認試験機)

    FSC藤原産業
    289,800税込318,780
    1式
    3日以内出荷
    ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
    付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
  • 単動用エア駆動油圧ポンプ エナパック

    単動用エア駆動油圧ポンプ

    エナパック
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
    トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
  • 単動油圧ポンプ Power Team

    単動油圧ポンプ

    Power Team
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトながら高出力で、シングルアクティングシリンダーに対応する設計になっています
    用途重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応)その他【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz)性能最大圧力 10,000 psi質量(kg)29.5容量525 in3長さ(m)【リモートコントローラー】3.1容量(L)【リザーバー】約9.5消費電力全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能モーター1-1/8 hp、12,000 rpm高さ(cm)46安全規格CSA規格の断続的使用に対応流量最大圧力時約56 in3/minグリーン購入法適合
  • パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所

    パイプベンダー

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
    用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
    寸法G(mm)14
  • ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所

    ウォームジャッキ用フランジ形金具

    大阪ジャッキ製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
    寸法R(mm)2
  • ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所

    ウォームジャッキ用I形金具

    大阪ジャッキ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ウォームジャッキ用I形金具です。
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
    PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
  • XEX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    XEX形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)約15電源(V)単相100(電動機)吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【容量(kW)】0.35ポート径Rc3/8油量(L)2.5(総)、2(有効)
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    839,800税込923,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    789,800税込868,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
    仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)。方向制御弁が別途必要です。
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用
    ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
  • TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAZ形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
    吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
  • TWAX形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAX形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
    吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
  • TWAU形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAU形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。
    吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1ポート径M22×1.5油量(L)1.8(有効)
  • TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAD形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付
    ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
  • TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAD形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用。切換弁付
    最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
  • TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAD形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用下さい。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
ジャッキ