絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ジャッキ

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
562件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリーズスクリューASSY 今野製作所(EAGLE)

    リリーズスクリューASSY

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィリング 今野製作所(EAGLE)

    オイルフィリング

    今野製作所(EAGLE)
    19,980税込21,978
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプピストン 今野製作所(EAGLE)

    ポンプピストン

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 今野製作所(EAGLE)

    バックアップリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 今野製作所(EAGLE)

    Oリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルーム用爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,000税込163,900
    1台
    11日以内出荷
    レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
  • 爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,800税込164,780
    1台
    16日以内出荷
    持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。 アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドルストローク(mm)63寸法(長さL×幅W)(mm)443×375本体高さ(mm)252送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウェッジ 能力30t 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ 能力30t

    今野製作所(EAGLE)
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    トラスコ品番456-0329セット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケースストローク(mm)150高さ(mm)6~34タイプ圧力計なし揚力(kN)300(30)
  • RIKEN 複動式油圧シリンダー 理研商会

    RIKEN 複動式油圧シリンダー

    理研商会
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質
  • RIKEN 複動シリンダ 理研商会

    RIKEN 複動シリンダ

    理研商会
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番819-9928材質質量(kg)2.8受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
  • RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会

    RIKEN 単動式油圧シリンダー

    理研商会
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質ねじミリねじ
  • RIKEN インチねじシリンダ 理研商会

    RIKEN インチねじシリンダ

    理研商会
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
    用途工事・加工作業用付属品VCカプラ仕様スプリング戻し型材質ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42
  • スクリュウジャッキ(台形ねじ) マキシンコー

    スクリュウジャッキ(台形ねじ)

    マキシンコー
    109,000税込119,900
    1台
    16日以内出荷
    高速回転に対応します。 高性能・高効率です。 台形ねじ使用によるセルフロック効果
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)タイプ押上型、引上型
  • 10TONシリンダー用簡易プレスキット マサダ製作所

    10TONシリンダー用簡易プレスキット

    マサダ製作所
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    10TONシリンダー用のアタッチメントとして使用できる簡易プレスキットです。 5TONまでの能力で簡易的なプレス作業が行えます。
    用途簡易プレス作業にトラスコ品番852-0103適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)6.9
  • 10TONシリンダー用プランジャーヘッド マサダ製作所

    10TONシリンダー用プランジャーヘッド

    マサダ製作所
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。
    トラスコ品番852-0102適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)0.3
  • 908kg 工業用ジャッキ エスコ

    908kg 工業用ジャッキ

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    4日以内出荷
    付属品溶接式ブラケット(100×127mm)エスコ品番EA993MA-4ストローク(mm)381高さ(mm)【マウント部】381~762耐荷重(kg)908
  • 3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付) エスコ

    3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)

    エスコ
    70,800税込77,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
  • 5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ

    5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LX-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)57爪長さ(mm)57
  • 2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
  • 5.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    5.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    96,100税込105,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LW-5ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×283爪幅(mm)75爪長さ(mm)75
  • 3.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    3.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    67,500税込74,250
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA993LW-3ストローク(mm)110タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×271爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
  • 2.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    65,400税込71,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LW-2ストローク(mm)113タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×259爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
  • 3.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    3.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    64,800税込71,280
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA993LV-3ストローク(mm)110ベース寸法(mm)160×238爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • 22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式) エスコ

    22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式)

    エスコ
    174,900税込192,390
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA993CF-22幅(mm)190ハンドル長さ(mm)1090寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)210最大揚高(mm)525
  • 10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)

    エスコ
    86,700税込95,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
  • 3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床) エスコ

    3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)

    エスコ
    72,600税込79,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
  • 10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
  • 10 ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)420
  • 30 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    30 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    116,600税込128,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-30最低高さH(mm)180最大揚高(mm)260
  • 20 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    20 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    55,400税込60,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-20最低高さH(mm)180最大揚高(mm)305
  • 5.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA993BJ-5最低高さH(mm)200最大揚高(mm)390
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-2最低高さH(mm)180最大揚高(mm)345
  • 油圧シリンダ単動式 リケン

    油圧シリンダ単動式

    リケン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
    仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    88,900税込97,790
    1個ほか
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
  • 単動シリンダ リケン

    単動シリンダ

    リケン
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    仕様ミリねじトラスコ品番773-3836質量(kg)1.7最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)144必要油量(mL)36
  • 油圧シリンダ単動式 リケン

    油圧シリンダ単動式

    リケン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
    仕様インチねじ
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30
ジャッキ