絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ジャッキ

563件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    88,900税込97,790
    1個ほか
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
  • 単動シリンダ リケン

    単動シリンダ

    リケン
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    仕様ミリねじトラスコ品番773-3836質量(kg)1.7最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)144必要油量(mL)36
  • 油圧シリンダ単動式 リケン

    油圧シリンダ単動式

    リケン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
    仕様インチねじ
  • 複動式油圧シリンダー リケン

    複動式油圧シリンダー

    リケン
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30
  • 複動シリンダ リケン

    複動シリンダ

    リケン
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
    用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番773-2171質量(kg)2.8外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
  • 電動ポンプ リケン

    電動ポンプ

    リケン
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
    容量(L)4.5モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz)吐出圧力(MPa)70使用作動油ISO VG32有効油量(L)3.5吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
  • 単動式油圧シリンダー リケン

    単動式油圧シリンダー

    リケン
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
    仕様ミリねじ
  • 単動シリンダ リケン

    単動シリンダ

    リケン
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
    仕様インチねじ、単動シリンダ
  • インチねじシリンダ リケン

    インチねじシリンダ

    リケン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
  • アルミシリンダー リケン

    アルミシリンダー

    リケン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
    最高使用圧力70MPa
  • 手動油圧ポンプ リケン

    手動油圧ポンプ

    リケン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6912質量(kg)9材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3吐出口径3/8適合シリンダ複動
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
  • エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ エナパック

    エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ

    エナパック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
  • OJ 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    付属品B-6JGトラスコ品番851-9871ストローク(mm)60寸法H(mm)193所要油量(mL)287推力(kN)300(30)
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
  • OJ パワージャッキEC形Hタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Hタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。 戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
    用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71センターホール径(Φmm)33
  • 油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付 ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

    ダイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6688セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)292先端厚さ(mm)31吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
  • 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付 ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

    ダイキ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6700セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
  • 2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様 ダイキ

    2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

    ダイキ
    81,980税込90,178
    1個
    欠品中
    2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6335寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)150ベース径(Φmm)136.5爪位置(mm)90
  • 2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 ダイキ

    2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

    ダイキ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6327寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
  • 2段式ミニジャッキ10ton ダイキ

    2段式ミニジャッキ10ton

    ダイキ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6301寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/赤色塗装最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
  • 西田 手動油圧ポンプ1mホース付 西田製作所

    西田 手動油圧ポンプ1mホース付

    西田製作所
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7トラスコ品番850-9554質量(kg)2.9
  • デラックス油圧レスキュウーセット10ton ダイキ

    デラックス油圧レスキュウーセット10ton

    ダイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付トラスコ品番721-6777材質スチール
  • アルミ単動シリンダー ダイキ

    アルミ単動シリンダー

    ダイキ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動付属品カプラー仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり材質アルミ合金
  • エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84 エナパック

    エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84

    エナパック
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
    トラスコ品番852-0145質量(kg)11.7材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3吐出口径3/8適合シリンダ複動有効油量(cm3)2200
  • エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

    エナパック
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
    仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76
  • エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ エナパック

    エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ

    エナパック
    249,800税込274,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック

    エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ

    エナパック
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷から60日以内出荷
    油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック 足踏み油圧ポンプ エナパック

    エナパック 足踏み油圧ポンプ

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
  • エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー エナパック

    エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー

    エナパック
    109,800税込120,780
    1個
    61日以内出荷
    RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック

    エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ エナパック

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ

    エナパック
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
    用途油圧ジャッキ、油圧ツール付属品メスカプラー(CR-400)仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70配管口径3/8-18NPT
  • ソケット リケン

    ソケット

    リケン
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    70MPa用高圧ソケット。
  • 3山クレビス リケン

    3山クレビス

    リケン
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
    トラスコ品番852-0005質量(kg)0.5
  • イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
    用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
ジャッキ