絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様その他(1)
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(57)
  • 端末仕様エンドレス(83)
  • 端末仕様セーフティ(11)
  • 端末仕様デルタリング(7)
  • 端末仕様フック(80)
  • 端末仕様ワンピース(21)
使用荷重(t)
  • 0.06(39)
  • 0.1(73)
  • 0.125(32)
  • 0.15(49)
  • 0.16(56)
  • 0.2(39)
  • 0.25(177)
  • 0.3(29)
  • 0.49(101)
  • 0.5(215)
  • 0.8(35)
  • 0.9(30)
  • 1(232)
  • 1.5(80)
  • 1.6(30)
  • 2(136)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(52)
  • 5(49)
ベルト長さ(m)
  • 0.45(3)
  • 0.5(9)
  • 1(18)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(6)
  • 2(48)
  • 3(60)
  • 3.5(6)
  • 4(71)
  • 4.5(18)
  • 5(92)
  • 5.5(5)
  • 6(67)
  • 7(33)
  • 8(31)
  • 9(6)
  • 10(22)
  • 50(40)
  • 100(3)
ベルト幅(mm)
  • 19(2)
  • 20(25)
  • 24(3)
  • 25(196)
  • 30(17)
  • 34(2)
  • 35(50)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 38(15)
  • 40(4)
  • 44(3)
  • 45(4)
  • 48(12)
  • 50(105)
  • 60(4)
  • 65(6)
  • 75(6)
  • 450(2)
  • -(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.05(6)
  • 0.08(6)
  • 0.09(7)
  • 0.1(26)
  • 0.15(14)
  • 0.18(7)
  • 0.2(10)
  • 0.22(5)
  • 0.25(13)
  • 0.3(24)
  • 0.4(15)
  • 0.5(35)
  • 0.6(7)
  • 0.67(5)
  • 0.95(8)
  • 1(25)
  • 1.5(12)
  • 2(18)
  • 3(10)
  • -(60)
ベルト長さ調整側(m)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 1.8(4)
  • 2(24)
  • 2.7(2)
  • 3(33)
  • 3.0(2)
  • 3.5(2)
  • 4(61)
  • 4.5(17)
  • 4.7(4)
  • 5(70)
  • 5.0(3)
  • 5.5(2)
  • 5.7(3)
  • 6(41)
  • 7(32)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • -(6)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
  • -(1)
  • イエロー(23)
  • オレンジ(7)
  • グリーン(86)
  • グレー(8)
  • パープル(3)
  • ピンク(7)
  • ブラウン(3)
  • ブラック(63)
  • ブルー(63)
  • ホワイト(16)
  • レッド(18)
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.19(3)
  • 0.2(2)
  • 0.22(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.33(1)
  • 0.35(4)
  • 0.36(4)
  • 0.37(2)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.5(25)
  • 0.7(2)
  • 1(80)
  • 1.0(3)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • -(34)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • KITO(キトー)(3,584)
  • 象印チェンブロック(268)
  • エスコ(266)
  • オーエッチ工業(92)
  • スーパーツール(73)
  • 二葉製作所(54)
  • スリーエッチ(50)
  • マックスプル工業(50)
  • allsafe(49)
  • TRUSCO(39)
  • トーヨーコーケン(TKK)(32)
  • 日立産機システム(32)
  • JSH(28)
  • バイタル工業(23)
  • シライ(20)
  • ユタカメイク(19)
  • 江崎機械工業(17)
  • カツヤマキカイ(16)
  • 遠藤工業(12)
モノタロウ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・エスコ・オーエッチ工業・スーパーツール・二葉製作所・スリーエッチ・マックスプル工業・allsafe・TRUSCO・トーヨーコーケン(TKK)・日立産機システム・JSH・バイタル工業・シライ・ユタカメイク・江崎機械工業・カツヤマキカイ・遠藤工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 修理(1)
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5,010件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(616件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • 荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 100

    モノタロウ(126件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • 荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ

    荷締めベルト 樹脂バックル

    モノタロウ(102件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
  • 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 300

    モノタロウ(55件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ

    レバーホイスト 荷重リミッター付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • ラッシングベルト Jフック モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック

    モノタロウ(88件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
    用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • 手動軽量チェーンブロック モノタロウ

    手動軽量チェーンブロック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
    用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。販売区分業務用
  • 荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 500

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック C-21

    象印チェンブロック(37件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
  • レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ

    レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21販売区分業務用
  • レバーブロックLX KITO(キトー)

    レバーブロックLX

    KITO(キトー)(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
    用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウ

    ラッシングベルト シボリ縫製

    モノタロウ(55件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
    用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • レバーブロックL5形 KITO(キトー)

    レバーブロックL5形

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
  • レバーホイスト YA型 象印チェンブロック

    レバーホイスト YA型

    象印チェンブロック(12件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
    用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
  • カムバックル式ベルト荷締機 SK11

    カムバックル式ベルト荷締機

    SK11(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
    用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
  • 平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク

    平ベルト金具 トライグライド

    ユタカメイク
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタールブラック
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • パイプハンガー スリーエッチ

    パイプハンガー

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
    トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
  • カムバックル式荷締ベルト SK11

    カムバックル式荷締ベルト

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • パワーウィンチ モノタロウ

    パワーウィンチ

    モノタロウ(101件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
    用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)

    荷締ベルト グリーン迷彩

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
    用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
  • レバーホイスト モノタロウ

    レバーホイスト

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。質量(kg)2寸法H(mm)233定格荷重(t)0.25寸法A(mm)98寸法F(mm)28寸法D(mm)157寸法E(mm)21表面処理メッキ寸法B(mm)76寸法C(mm)71標準揚程(m)1ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1手動力(N)270
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)24500
  • 荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト S字フックタイプ

    FREAK(フリーク)(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • ケーブルツリテ KITO(キトー)

    ケーブルツリテ

    KITO(キトー)(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
    ワイヤー径(Φmm)4~6
  • 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業

    怪力ベルト モテ持てくん

    まつうら工業(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
    用途家具や書庫などの配置替えに仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
...

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ