カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.0・3・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・9・10.0・12・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(251)
- KITO(キトー)(136)
- 象印チェンブロック(75)
- オーエッチ工業(64)
- allsafe(41)
- スリーエッチ(38)
- TRUSCO(38)
- JSH(28)
- ユタカメイク(19)
- スーパーツール(18)
- トーヨーコーケン(TKK)(16)
- 富士製作所(12)
- カツヤマキカイ(8)
- TKK(8)
- SK11(8)
- マックスプル工業(7)
- 日立産機システム(6)
- TAKAGI(高儀)(6)
- タコマン(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・オーエッチ工業・allsafe・スリーエッチ・TRUSCO・JSH・ユタカメイク・スーパーツール・トーヨーコーケン(TKK)・富士製作所・カツヤマキカイ・TKK・SK11・マックスプル工業・日立産機システム・TAKAGI(高儀)・タコマン・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ラッシングベルトLBCシリーズ
オーエッチ工業¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷締め付け力が一定の力で締められる。用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
手動用ギヤードトロリ
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から9日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷荷物の固定用。質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
ベビーホイスト (有線操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から9日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
ポリエステルベルト
FREAK(フリーク)¥9,598税込¥10,5581本(100m)当日出荷河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1色黒ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
取替えワイヤー
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。適合ワイヤー荷締機400kg・600kg材質硬鋼線材ワイヤー長さ(m)1.6
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥529税込¥5821個翌々日出荷荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
ベルト荷締機
JSH¥739税込¥8131個当日出荷荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取1.8使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)250
ベルト荷締機
JSH¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機
JSH¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング
レバー
JSH¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335
BCフック
タコマン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。軸は差し込んで落とし込むだけです。作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。用途ベルトスリング絞り吊り専用金具。
ポータブルウインチ
富士製作所¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電気チェーンブロック セレクトED3B形用部品 下フック 1式 ED 06、10、16、24 各種、EDX 06、10、16、24 各種
KITO(キトー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種質量(g)400アズワン品番65-1992-31メーカー商品コード224-7056
平ベルト金具 回転ナスカン
ユタカメイク¥199~税込¥219~1個当日出荷から9日以内出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。色ブラック
プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
平ベルト用樹脂D環
TRUSCO¥189~税込¥208~1セット(5個)当日出荷平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール色黒
ベルト荷締機用スリーブ
SK11(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
















![[カム式]荷締ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296399-251027-02.jpg)