絞り込み
テーブル寸法(mm)
- 147×122(1)
- 168×127(1)
- 350×550(1)
- 350×570(1)
- 400×600(3)
- 400×720(1)
- 440×750(1)
- 450×600(1)
- 450×710(1)
- 500×800(2)
- 500×810(1)
- 500×915(1)
- 600×900(1)
ブランド
- エスコ(14)
- イチネンTASCO(11)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- アサダ(5)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(2)
- 花岡車輌(2)
- スペーシア(2)
- 森山鉄工(2)
- BIG RED(2)
- EdmoLift(2)
- ダンディ(2)
- アオノ(1)
- 井口機工製作所(1)
- カナツー(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- ワコーパレット(1)
- をくだ屋技研(1)
- フジ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷テーブルリフトに後付けできます。用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。トラスコ品番395-4922材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)適合テーブル:600×900適合本体型式テーブルリフト
ストーンタイルリフター
エドマ(EDMA)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
Movexx T1000P用バッテリー充電器 日本市場用
ADT¥59,980税込¥65,9781台当日出荷用途リチウムイオンバッテリーの充電専用、Movexx社製の充電式牽引車T-1000P用の専用充電器としてトラスコ品番819-5159適合機種OPT0110![927565 927567用オプションバー KAISER[物流用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60846433-170710-02.jpg)
927565 927567用オプションバー
KAISER[物流用品]¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷927565、927567用に後付で取り付けられます。材質スチール幅(mm)1250パイプ径(Φmm)26.75
コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
スカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個翌日出荷エスコ品番EA520XA-42A全長(mm)1140寸法H(mm)81テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800寸法H1(mm)711寸法ST(mm)630
400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥79,900税込¥87,8901個翌日出荷エスコ品番EA520XA-41A全長(mm)1030寸法H(mm)80テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720寸法H1(mm)635寸法ST(mm)555
520x1010mm/750kg テーブルリフト
エスコ¥135,600税込¥149,1601個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-4寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)432~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥132,900税込¥146,1901個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-3寸法B(mm)520寸法C(mm)1185ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)430~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
500x830mm/250kg テーブルリフト
エスコ¥114,300税込¥125,7301個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-2寸法B(mm)500寸法C(mm)1010ハンドル高さ(mm)1100寸法H1(mm)315~910寸法W1(mm)830寸法W2(mm)500
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥159,500税込¥175,4501個4日以内出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-12寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
450x700mm/150kg テーブルリフト
エスコ¥63,800税込¥70,1801個翌日出荷エスコ品番EA520X-1寸法B(mm)450寸法C(mm)950ハンドル高さ(mm)1000寸法H1(mm)255~760寸法W1(mm)700寸法W2(mm)450
テーブル昇降機用取付金具
スペーシア¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番460-1211適合機種JB-812質量(g)500適合ねじM8×25(8個必要・別売)適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
MTステップ仮設階段用手すり
森山鉄工¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
MTステップ仮設階段用手すり支柱
森山鉄工¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷から6日以内出荷オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
ISR-T型エアローラーリフタ
井口機工製作所¥71,980税込¥79,1781本7日以内出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、前後に移動させることが可能な省力化機器です。ISR-TR型はワーク接触部にローラーを採用することで、面接触でのワーク搬送が可能です。点接触では圧痕が付いてしまうワークなどに適しています。ISR-T型同様、T型形状のボルスター溝に対応した本体形状を採用しています。トラスコ品番323-5143タイプ上向用RoHS指令(10物質対応)対応










![927565 927567用オプションバー KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60846433-170710-02.jpg)