絞り込み
耐荷重(kg)
- 1000
- 20(26)
- 30(20)
- 40(16)
- 50(18)
- 60(30)
- 80(51)
- 100(249)
- 120(69)
- 150(571)
- 200(292)
- 250(204)
- 300(665)
- 350(17)
- 400(159)
- 450(17)
- 500(229)
- 550(13)
- 600(40)
- 700(18)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 760(1)
- 900(2)
- 1100(4)
- 1130(1)
- 1200(6)
- 1500(1)
- 1630(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600(6)
- 745(1)
- 750(10)
- 760(1)
- 767(1)
- 771(1)
- 780(1)
- 900(1)
- 1045(1)
- 1100(4)
特性
- その他(2)
- スタッキング可(4)
- ストッパー付(3)
- ブレーキ付(7)
- 軽量(1)
材質
- アルミ(5)
- スチール(9)
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 80(1)
- 130(1)
- 150(8)
- 200(14)
- 203.2(2)
- 210(1)
- 250(2)
80・130・150・200・203.2・210・250
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
- 4輪(自在×4)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
- 6輪(自在×6)(1)
- その他(10)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他
床面高さ(mm)
- 240(1)
- 250(2)
- 265(3)
- 275(3)
- 300(3)
- 307.5(1)
- 314(2)
- 315(1)
- 317(2)
- 357(1)
240・250・265・275・300・307.5・314・315・317・357
色
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(3)
グリーン・グレー・シルバー
ブランド
- TRUSCO(12)
- 神戸車輌製作所(4)
- ピカコーポレイション(2)
- エスコ(1)
- 光洋機械産業(1)
- サンコー(三甲)(1)
- トーケン(1)
- ナカオ(1)
- 長谷川工業(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- ちふりや工業(1)
- HAMACO(1)
TRUSCO・神戸車輌製作所・ピカコーポレイション・エスコ・光洋機械産業・サンコー(三甲)・トーケン・ナカオ・長谷川工業・THANKO(サンコー)[電子機器]・ちふりや工業・HAMACO
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

アルミ運搬車 イットン台車 FC
長谷川工業(1件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台翌日出荷天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
アルロックキャリー
ナカオ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から3日以内出荷鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
アルミ台車 タフキャリー
ピカコーポレイション¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷本体は軽量アルミ合金製。_x000D_。コーナー部に保護用パッド付き。_x000D_。大型自在キャスター(Φ150、ウレタン製)を採用。_x000D_。キャスターの交換は工具1本で可能。_x000D_。天板が板仕様。_x000D_。連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。_x000D_。どの組み合わせでも積重ね可能です。仕様型材仕様色シルバー材質(本体)軽量アルミ合金キャスター6輪(自在×6)最大積載量(kg)1000外寸(mm)長さ1221×幅771×高さ258荷台寸法(幅)(mm)750ストッパー○キャスター径(Φmm)150キャスター数6自重(kg)29.2荷台寸法(奥行)(mm)1200
鋼板製台車
HAMACO¥119,800~税込¥131,780~1台15日以内出荷溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付用途荷物の移動重量物の運搬仕様固定ハンドルタイプキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台60日以内出荷ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番855-5561セット内容単管パイプ4本材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)57車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1207×767ハンドル高さ(mm)1230ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可2018年トラスコ掲載ページ8 1011材質(荷台)スチールハンドルタイプ着脱式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
アルミ台車 タフキャリー
ピカコーポレイション¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷アルミ製で軽量な台車です。_x000D_。積重ねができます。_x000D_。コーナー部に保護用パッド付き。_x000D_。天板は型材仕様です。_x000D_。連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。長さ(mm)1221幅(mm)771質量(kg)26.2許容荷重(kg)1000材質(本体)軽量アルミ合金キャスター自在×4荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150キャスター数4外寸法・高さ(mm)258
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷から11日以内出荷ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。種別完成品材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプハンドル固定式ストッパー有材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
フレコンキーパー用台車
ちふりや工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。色シルバー(メタル)直径(Φmm)受け皿部:1150キャスター位置:4隅+中央部加工表面:亜鉛メッキ加工キャスター数5個![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)
1トン運べる牽引機「引っ張り君」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整
段積み長尺台車(パイプなし)
TRUSCO¥97,980税込¥107,7781台11日以内出荷別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番167-0537材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン長さ(mm)1201質量(kg)49車輪径(Φmm)200高さ(mm)314材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスターHWU-200J(自在)均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1207×767荷台寸法(幅)(mm)767ハンドル高さ(mm)1220パイプ径(Φmm)48.6キャスター径(Φmm)200ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
アルミ製平床運搬台車キャスター仕様
神戸車輌製作所¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。仕様完成品材質本体:アルミ、コーナー:スチール材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1011
電動式運搬台車”Eランナー”
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。付属品別置型専用充電器:ET-BC・リチウムイオンバッテリー:ET-BP仕様緊急安全ボタン・挟まれ防止機能・低速ボタン・テンキーロックトラスコ品番256-7185材質荷台:スチール質量(kg)160車輪径(Φmm)前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーターDC24V-0.65kW荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750定格入力電圧(V)DC24ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行連続使用時間(分)約120(負荷条件により異なります)バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10使用充電器ET-BC走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷から11日以内出荷ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)
TRUSCO¥449,800~税込¥494,780~1台8日以内出荷車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。適合ストッパーセット:LSH-1SET高さ(mm)298タイプハンドル固定式キャスター取替:(固定)SUGT-408R-PSE、取替:(自在)SUGT-408-PSE均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)Φ203.2
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付
TRUSCO¥479,800~税込¥527,780~1台8日以内出荷車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。付属品ストッパーセット:LSH-1SET適合ストッパーセット:LSH-1SET材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン高さ(mm)298タイプハンドル固定式均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)203.2
1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)
エスコ¥108,900税込¥119,7901台当日出荷仕様ブレーキ付車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)材質(荷台)アルミ合金
パレット台車 ハンドル・ストッパー付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2724車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-53特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ハンドル付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2723色シルバー車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-52特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
TLネス台車1509
サンコー(三甲)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。 鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。 200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。種別SK-TLNES1509-GL材質特殊超強化PP車輪径(Φmm)200外寸(mm)1630×1045×990荷台寸法(幅)(mm)1045ハンドル高さ(mm)990荷台寸法(奥行)(mm)1630材質(荷台)特殊強化PP
台車(6輪)
トーケン¥79,980税込¥87,9781台欠品中軽量設計の為スチール材なのに35kg 積載荷重は1000kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 6輪が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 単管パイプの収納も可能 専用のアタッチメント仕様で連結車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780材質(車輪・金具)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
アングル製片袖四輪運搬車
神戸車輌製作所¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
アルミ平床台
神戸車輌製作所¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
アルミ平床台車
神戸車輌製作所¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。種別完成品車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)1000材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装適合ストッパーLSH-1SET材質(荷台)スチール
鋼製パイプ台車
光洋機械産業¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当












![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)