絞り込み
耐荷重(kg)
  • 1000
  • 20(6)
  • 30(11)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(20)
  • 100(136)
  • 120(32)
  • 130(7)
  • 150(64)
  • 180(5)
  • 200(41)
  • 250(78)
  • 300(41)
  • 400(17)
  • 500(9)
  • 800(3)
  • 1200(2)
  • 1500(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 760(1)
  • 900(1)
  • 1130(1)
  • 1200(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(1)
  • 745(1)
  • 750(5)
  • 760(1)
  • 767(1)
  • 771(1)
  • 780(1)
特性
  • スタッキング可(3)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(1)
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(1)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • 6輪(自在×6)(1)
  • その他(3)
床面高さ(mm)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 265(3)
  • 307.5(1)
  • 314(1)
  • 317(2)
240・250・265・307.5・314・317
キャスター径(Φmm)
  • 130(1)
  • 150(8)
  • 200(4)
130・150・200
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(1)
アルミ・スチール
  • 色シルバー(2)
シルバー
ブランド
  • 神戸車輌製作所(3)
  • ピカコーポレイション(2)
  • エスコ(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • トーケン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカオ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ちふりや工業(1)
神戸車輌製作所・ピカコーポレイション・エスコ・光洋機械産業・トーケン・TRUSCO・ナカオ・長谷川工業・ちふりや工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
30(11)
80(20)
100(136)
120(32)
150(64)
200(41)
250(78)
300(41)
400(17)
1000
耐荷重(kg)をもっと見る
  • アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業

    アルミ運搬車 イットン台車 FC

    長谷川工業(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
  • アルロックキャリー ナカオ

    アルロックキャリー

    ナカオ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
    用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
  • アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション

    アルミ台車 タフキャリー

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    本体は軽量アルミ合金製。_x000D_。コーナー部に保護用パッド付き。_x000D_。大型自在キャスター(Φ150、ウレタン製)を採用。_x000D_。キャスターの交換は工具1本で可能。_x000D_。天板が板仕様。_x000D_。連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。_x000D_。どの組み合わせでも積重ね可能です。
    仕様型材仕様シルバー材質(本体)軽量アルミ合金キャスター6輪(自在×6)最大積載量(kg)1000外寸(mm)長さ1221×幅771×高さ258荷台寸法(幅)(mm)750ストッパーキャスター径(Φmm)150キャスター数6自重(kg)29.2荷台寸法(奥行)(mm)1200
  • アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション

    アルミ台車 タフキャリー

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製で軽量な台車です。_x000D_。積重ねができます。_x000D_。コーナー部に保護用パッド付き。_x000D_。天板は型材仕様です。_x000D_。連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。
    長さ(mm)1221幅(mm)771質量(kg)26.2許容荷重(kg)1000材質(本体)軽量アルミ合金キャスター自在×4荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150キャスター数4外寸法・高さ(mm)258
  • フレコンキーパー用台車 ちふりや工業

    フレコンキーパー用台車

    ちふりや工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。
    用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。シルバー(メタル)直径(Φmm)受け皿部:1150キャスター位置:4隅+中央部加工表面:亜鉛メッキ加工キャスター数5個
  • 段積み長尺台車(パイプなし) TRUSCO

    段積み長尺台車(パイプなし)

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    11日以内出荷
    別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
    用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番167-0537材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン長さ(mm)1201質量(kg)49車輪径(Φmm)200高さ(mm)314材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスターHWU-200J(自在)均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1207×767荷台寸法(幅)(mm)767ハンドル高さ(mm)1220パイプ径(Φmm)48.6キャスター径(Φmm)200ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
  • アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所

    アルミ製平床運搬台車キャスター仕様

    神戸車輌製作所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
    仕様完成品材質本体:アルミ、コーナー:スチール材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1011
  • 1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製) エスコ

    1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)

    エスコ
    108,900税込119,790
    1台
    当日出荷
    仕様ブレーキ付車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)材質(荷台)アルミ合金
  • 台車(6輪) トーケン

    台車(6輪)

    トーケン
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    軽量設計の為スチール材なのに35kg 積載荷重は1000kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 6輪が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 単管パイプの収納も可能 専用のアタッチメント仕様で連結
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780材質(車輪・金具)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
  • アルミ平床台 神戸車輌製作所

    アルミ平床台

    神戸車輌製作所
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
  • アルミ平床台車 神戸車輌製作所

    アルミ平床台車

    神戸車輌製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
    材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
  • 鋼製パイプ台車 光洋機械産業

    鋼製パイプ台車

    光洋機械産業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
    用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
平台車