絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220・250・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・-・その他
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・金沢車輌・エスコ・サカエ・エヌケーキャリーキャスター・石川製作所・サンコー(三甲)・花岡車輌・浅香工業・ヨドノ・カナツー・河淳・矢崎化工・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・ナンシン・神戸車輌製作所・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・ダンディ・HAMACO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 運搬台車

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,300件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カルティオビッグ 固定 TRUSCO

    カルティオビッグ 固定

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB材質ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴムタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)特殊鋼材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • 静音PLA300網樹脂製運搬車 カナツー

    静音PLA300網樹脂製運搬車

    カナツー
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
    仕様組立式網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7311種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり
  • 静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車 カナツー

    静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車

    カナツー
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
    仕様組立式最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性網付、フタ付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7329種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付、フタ付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分特性最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性適合ストッパー300S騒音対策あり
  • ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ) TRUSCO

    ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし材質(キャスター)ゴム材質(天板)脱塩ビ樹脂材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、静音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO

    ハンドトラックボックス フタ付タイプ

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。
    用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタグリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
  • 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え固定キャスター

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状固定材質(車輪)ゴム
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9578形状自在質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93許容荷重(N)599.7許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8
  • ルートボーイ504ST型 ルート工業

    ルートボーイ504ST型

    ルート工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 ステンレス製の伸縮キャリーです。 オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
    仕様自在キャスター4個、組立式均等荷重(kg)200床面高さ(mm)100キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • 静か台車クリーン(固定H) サンコー(三甲)

    静か台車クリーン(固定H)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。 室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。 キャスター部分のさびの発生をおさえます。 キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
    仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式材質PPブルー材質(車輪)ゴム車騒音値(dB)50材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)PP
  • エコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様) ワコーパレット

    エコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様)

    ワコーパレット
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。
    トラスコ品番342-9440ブラック車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴムキャスター完成品、自在キャスター4個、平台車荷台寸法(幅)(mm)600騒音値(dB)38特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ハンドカーSM(固定H)青 サンコー(三甲)

    ハンドカーSM(固定H)青

    サンコー(三甲)
    45,980税込50,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなシンプル形状です。
    仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式種別80540801材質PP車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車外寸(mm)908×600×865荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)875材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)PP
  • ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460 TRUSCO

    ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
  • 三段式台車 石川製作所

    三段式台車

    石川製作所
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から23日以内出荷
    押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
    キャスター固定車×2個、自在車×2個棚間隔(mm)230天板形状合せ板騒音対策あり有効寸法(高さ)(mm)230
  • 樹脂製二段式台車 石川製作所

    樹脂製二段式台車

    石川製作所(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
    材質樹脂キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個棚間隔(mm)490特性軽量有効寸法(高さ)(mm)490
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • ルートボーイ伸縮キャリー302W型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー302W型

    ルート工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    コンテナを並列にならべて使用できます
    種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85最大積載量(kg)500キャスター径(Φmm)85
  • ルートボーイ伸縮キャリー201型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー201型

    ルート工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 電動階段のぼれる台車用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車用バッテリー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
    付属品本体、カギセット内容本体、カギ寸法(mm)230×130×95(mm)ブラック質量(g)2631定格電圧(V)24定格電流(A)10定格消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×95連続使用時間(分)約80バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ahバッテリー容量(Ah)15.6保証期間12ヶ月充電時間(時間)約3~4連続動作時間約80分
  • ストッパー付き台車 CAPTAIN STAG

    ストッパー付き台車

    CAPTAIN STAG
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    ストッパー付きの折りたたみ式台車。ハンドルを折りたためば、平台車としても使用できます。スタンド用ベース付きで自立するため、保管時にも便利。持ち手が3か所あり、持ち運びもしやすい仕様です。自走を防ぐブレーキ付きで、安心してお使いいただけます。
    材質スチール、ポリプロピレン、熱可塑性ゴム (TPR)寸法(mm)(約)幅380×奥行635×高さ795、収納: (約)幅380×奥行760×厚さ130質量(g)5.4積載荷重(kg)80
  • マルチスタッキング台車 アルファ[販促]

    マルチスタッキング台車

    アルファ[販促]
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    売り場変更や床清掃をスムーズに
    仕様●飲料24本入段ボールサイズにぴったり幅(mm)約280質量(kg)約1.2材質(本体)PP奥行(mm)約410耐荷重(kg)120材質(キャスター)ナイロン床面高さ(mm)約80キャスター径(Φmm)50特性縦横連結可
  • アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション

    アルミ台車 タフキャリー

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製で軽量な台車です。_x000D_。積重ねができます。_x000D_。コーナー部に保護用パッド付き。_x000D_。天板は型材仕様です。_x000D_。連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。
    長さ(mm)1221幅(mm)771質量(kg)26.2許容荷重(kg)1000材質(本体)軽量アルミ合金キャスター自在×4荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150キャスター数4外寸法・高さ(mm)258
  • ノーパンク三輪自転車 ”ハザードランナートライ”専用パーツ(THR5503専用) TRUSCO

    ノーパンク三輪自転車 ”ハザードランナートライ”専用パーツ(THR5503専用)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    THR5503、THR5503Eの交換部品です。
    用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番638-4845適合機種THR5503,THR5503EA品名ガイドプーリー(スプリング付)
  • 運搬車(台車)小型・カゴ付 NHT-107 金沢車輌

    運搬車(台車)小型・カゴ付 NHT-107

    金沢車輌
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    金網付きですので、荷崩れを防止できます。
  • 観音扉型金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
    車輪径(Φmm)130ブレーキ有無積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターベアリング入りジェンゴムキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800金網高さ(mm)510金網内寸(mm)570×850自重(kg)36.2荷台寸法(奥行)(mm)990
  • ドーリー (プラスチック製) エスコ

    ドーリー (プラスチック製)

    エスコ
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    オープンタイプ。
    質量(kg)5.3車輪径(Φmm)76.2(PP車)床面高さ(mm)120荷台寸法(mm)762×457車輪自在×4材質(荷台)ポリプロピレン積載均等耐荷重(kg)450
  • 静キャリー NS-300 金網付L 浅香工業

    静キャリー NS-300 金網付L

    浅香工業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール質量(kg)30.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
  • プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 浅香工業

    プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付

    浅香工業
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
    材質ブレーキ部:スチール質量(kg)28.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905、【金網】510ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】560×150材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541材質(ハンドル部)スチール特性軽量/静粛性荷台寸法(奥行)(mm)860材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)金網材質スチール
  • バゲージカート 両側ハンドル 台車 ゴールド エルブレイン

    バゲージカート 両側ハンドル 台車 ゴールド

    エルブレイン
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    主にホテルの荷物運搬に使われるラゲッジカート(バゲージカート・バゲジカート・キャリーカート・台車)。 フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。 静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
    材質ステンレススチール幅(mm)610質量(kg)38ゴールド、レッド(マット)高さ(mm)940奥行(mm)1120特性静か
  • まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット) サカエ

    まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)

    サカエ
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    質量(kg)3.4ブルー車輪径(Φmm)65高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)床面高さ(mm)107荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、軽量、連結可荷台寸法(奥行)(mm)480
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×480/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×480/4台セット)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
  • 折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(三甲)

    折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

    サンコー(三甲)
    349,800税込384,780
    1台
    欠品中
    ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
    用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
  • プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    トラスコ品番698-2376材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール長さ(mm)1014幅(mm)646質量(kg)26.2高さ(mm)206材質(車輪)ゴム奥行(mm)1014キャスター【取替キャスター(固定)】HW-130K、【取替キャスター(自在)】HW-130J均等荷重(kg)400床面高さ(mm)206ハンドル高さ(mm)882ストッパーH-300Sキャスター径(Φmm)130材質(荷台)スチール
  • プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
  • カート 平台車収納 サンワダイレクト

    カート 平台車収納

    サンワダイレクト
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    平台車の整理・まとめても移動に最適な収納カートです。大きさは3段階の設定ができ汎用性があります。おおよそ10台の平台車を収納できます。サイズ:W970~800×D675×H1695。有効内寸:W750/860/920×D675×H1505。耐荷重:100Kg
    材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋フレーム色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約91/97×67.5×169.5組立時間30分総耐荷重(kg)100アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2有効内寸法・奥行(mm)(収納部)625キャスターの有無あり
  • 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト

    台車 折りたたみ 取っ手付き

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
    材質PP+TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ)総耐荷重(kg)約137有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
  • 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト

    台車 折りたたみ 取っ手付き

    サンワダイレクト
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ式で、取っ手部を引っ張り出して、台車として使える。荷台の底面から、はめ込み式のキャスターを取り出し、4隅の脚を引き出せば、テーブルとしても使えます。テーブルの4隅には、ドリンクホルダーが引っ掛けでき、アウトドア用にも最適です。脚部は、長さがわかるメモリ付きの可変になっており、500mm~600mmまで高さを変更できます。脚底は、少しの傾斜でも安定できるようにスイング調整がきくパーツを備えています。取っ手もキャスターも脚も荷台の中に収納できるので、持ち運びや収納スペースも取らない構造になっています。
    付属品カップホルダー2個材質テーブル台座部:PP、脚部:アルミ、キャスター部:PU使用工具手袋(キャスター4本をはめ込む際に手袋が必要)材質(キャスター)ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)858×573x500~600、(台車)858x573x858(Hはハンドキャリー部)フレーム色シルバーキャスター径(Φmm)約140 (フリーストッパー付き2本 フリー2本)色(天板)ベージュ組立時間20分総耐荷重(kg)約100組立人数1天板寸法・幅(mm)858天板寸法・奥行(mm)573
  • ドラム缶運搬車用パーツ TRUSCO

    ドラム缶運搬車用パーツ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ドラム缶運搬車用交換パーツです。
    用途補修パーツとして。適合機種TDT
  • 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

    イノアック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 台車(チェア用) アイコ

    台車(チェア用)

    アイコ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手早く準備、素早く撤収。設営の強い味方です。
    キャスター自在×2、固定×2

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車