絞り込み
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
- スーパーツール(2)
- 象印チェンブロック(2)
使用荷重(t)
- 0.5(4)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 7.13801(1)
クランプ範囲(mm)
- 22
- 16(27)
- 19(9)
- 20(30)
- 25(55)
- 28(14)
- 30(52)
- 35(23)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(68)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(13)
- 100(13)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
縦吊りクランプ セーフティロック付
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
形鋼クランプ
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
横吊り専用クランプ ロックスプリング付
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から翌々日出荷軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
横吊りクランプ セーフティーロック付
象印チェンブロック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
レンフローねじ式万能型クランプ0.75t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
縦つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から6日以内出荷本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。種別立吊
形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から翌々日出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十種別立吊