カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(17)
- アルミ(178)
- ガラス(132)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(128)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(160)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(88)
- 鉄(394)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(30)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(64)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(260)
- 160~180未満(206)
- 180~200未満(252)
- 200~220未満(373)
- 220~240未満(43)
- 240~260未満(75)
- 260~280未満(37)
- 300~350未満(104)
- 350~400未満(78)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(524)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(99)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(44)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る
18ページ目: ヤスリ
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レジンダイヤモンドプレート
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷高品位な仕上げを低価格で実現しました。焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。コンパクトサイズでお買い得です。セラミック・超硬金属・焼入鋼など硬い素材にも対応します。用途包丁・ナイフなどの仕上げ研磨。材質焼結ダイヤモンド寸法(mm)20×70×10
万能ダイヤモンドシャープナー
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300寸法(mm)ダイヤモンド部:150全長(mm)250適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
ボードヤスリRC 替刃
SK11¥539税込¥5931本当日出荷SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。適合機種SK11ボードヤスリSRC-1寸法(mm)刃部:約140×42適合材石膏ボード・ケイカル板・木材材質(刃)炭素工具鋼SK7
ヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷エッジと面が平行です。 単目、エッジに目なしです。 旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。 滑らかな表面を生成できます。材質高性能合金鋼
ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。材質高性能合金鋼タイプ荒目
ハンドヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥859~税込¥945~1本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。材質高性能合金鋼形状平
インダストリアルパック 極薄平ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。材質高性能合金鋼形状角
ハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入
バローベ¥22,980税込¥25,2781セット(5本)5日以内出荷トラスコ品番776-9431質量(g)275タイプマルチカット(万能目)刃幅(mm)10刃厚(mm)3.2
超・極荒 ZAG 平刃 メタルボディ
GISUKE(タカギ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ザグザグ削る。目詰まりしにくい!スピーディー研削! 石膏ボードの荒削りに最適。 カンタン!替刃式。 丈夫な合金製ボディ。用途石膏ボード・木材などの荒削り/面取り。サビ落とし、ペイントはがしに。寸法(mm)(刃部)約139×42適合材石膏ボード・木材など
GCハンドラッパー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途鎌などの刃研ぎに。仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12粒度120厚さ(mm)5質量(g)22
175mm ハンドラッパー(#400)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-14材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度400厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
引きヤスリ
ツボサン¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)5日以内出荷通常のヤスリは前へ押した時に削れますが、引きヤスリは後ろへ引いた時のみ削れます。 引いて削ることで、余分な力が掛からずなめらかな仕上げりとなります。 押して削ることが難しい箇所にも最適です。幅(mm)11厚さ(mm)3.5
ハビリスオニ目ヤスリ・平
バローベ¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。厚さ(mm)4全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平ヤスリ部幅W(mm)10
鉄工ヤスリ LP1560
バローベ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)4.7ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状半丸適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)15.1
鉄工ヤスリ LP1152
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
精密ニードルヤスリ6種セット LA2444
バローベ¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442
バローベ¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から4日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
極薄フレックスダイヤモンドヤスリ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状平幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50