絞り込み
形状
適合材
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ヤスリ

特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,201件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目)

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸
  • 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • 150mm 両刃目立てやすり(中目) エスコ

    150mm 両刃目立てやすり(中目)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)255刃長(mm)150目の粗さ中目
  • 100mm 両刃目立てやすり(中目) エスコ

    100mm 両刃目立てやすり(中目)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)205刃長(mm)100目の粗さ中目
  • 130mm やすり(半丸/中目/引き切り) エスコ

    130mm やすり(半丸/中目/引き切り)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1本
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸(10×3.6)全長(mm)130刃長(mm)40目の粗さ中目
  • 250mm やすり(半丸/木工用) エスコ

    250mm やすり(半丸/木工用)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さオニ目/仕上
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
  • アルミニウム用ヤスリ ニコルソン

    アルミニウム用ヤスリ

    ニコルソン
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。
    形状適合材アルミニウム
  • 直径2.0x100mm精密やすり(丸) エスコ

    直径2.0x100mm精密やすり(丸)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    直径(mm)2.0
  • 直径1.5x100mm精密やすり(丸) エスコ

    直径1.5x100mm精密やすり(丸)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    形状全長(mm)100刃長(mm)50直径(mm)1.5表面粗さ油目
  • 直径1.2x100mm精密やすり(丸) エスコ

    直径1.2x100mm精密やすり(丸)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    形状全長(mm)100刃長(mm)50直径(mm)1.2表面粗さ油目
  • ダイヤヤスリセット Bcross

    ダイヤヤスリセット

    Bcross
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース粒度#200全長(mm)100先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • サンドベルト Milescraft

    サンドベルト

    Milescraft
    889税込978
    1セット(3枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    プラスチック、金属、木材、塗装面などの研磨用。
    ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)303
  • やすりハンドル PFERD 馬印

    やすりハンドル

    PFERD 馬印(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-5.5ミリに最適です。角度ゲージ部は取り外し可能で別売りです。
    用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1
  • やすりハンドル バローベ

    やすりハンドル

    バローベ(1件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスバローべ社のハンドル。 差し込んで使う従来タイプ。 ヤスリをしっかりと固定します。 角度ゲージ付きで目立ての精度を高めます。
    用途丸ヤスリ用ハンドル。種別No.240
  • やすりハンドル バローベ

    やすりハンドル

    バローベ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
    用途丸ヤスリ用ハンドル。
  • 刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ SUN UP

    刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ミニサイズで持ち運びに便利。先細だから細かい部分にも使い易い。握りやすいハンドル形状で女性でもラクラク作業。
    全長(mm)182質量(g)64
  • ダイヤラッパーシュール幅広 SUN UP

    ダイヤラッパーシュール幅広

    SUN UP
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    何でも砥げる便利なダイヤモンドシャープナー。全面にダイヤモンド粒子をチタンコーティングしたダイヤモンドやすり。ヤスリ部は20×95mmと広く成形(片面)しているので平面研磨がラクラク。小型木柄グリップ使用なので手のひらサイズで正確な研磨作業が可能。包丁・ナイフから鋸・チップソー・ガラス・磁器・タイルまで砥げる。
    形状全長(mm)210質量(g)48
  • 共柄鉄工用ヤスリ H&H

    共柄鉄工用ヤスリ

    H&H
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等のヤスリ作業に
    寸法(mm)150
  • ダイヤモンド精密ヤスリ Strong Tool

    ダイヤモンド精密ヤスリ

    Strong Tool
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドヤスリは方向性はありませんので、前後左右どの方向でも研削できます。 超硬チップ・ステンレス・各種金属・ガラス類・陶磁器など、あらゆる素材に使用出来ます。
    材質ダイヤモンド粒度#150
  • 鉄工用ホビーヤスリ グリップ付 Strong Tool

    鉄工用ホビーヤスリ グリップ付

    Strong Tool(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄工用ホブーヤスリ
    用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。仕様グリップ付
  • 8本組木工用異形精密ヤスリ Strong Tool

    8本組木工用異形精密ヤスリ

    Strong Tool
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    凸凹面の加工、曲面や溝面加工などに最適な形状をした木工用ヤスリ。
    セット内容11672・11673・11674・11675・11676・11677・11678・11679
  • クロコダイルハンドル バローベ

    クロコダイルハンドル

    バローベ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
    用途鉄工ヤスリの柄に。トラスコ品番835-8404全長(mm)105適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
  • 万能ヤスリ TAKAGI(高儀)

    万能ヤスリ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    用途鉄・非鉄金属の粗加工などに
  • ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック) ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
    用途高炭素鋼全長(mm)215タイプ中目刃長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ5 1245
  • ジェットブラックヤスリ ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
    材質高炭素鋼
  • 細工ヤスリセット 細目 SK11

    細工ヤスリセット 細目

    SK11
    3,898税込4,288
    1セット(3本)
    当日出荷
    より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプのヤスリセットです。 ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
    用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸寸法(mm)平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、半丸型:約185×10×6質量(g)平型:21.5、丸型:12、半丸型:26目の粗さ細目
  • PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120 PFERD 馬印

    PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120

    PFERD 馬印
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120 PFERD 馬印

    PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120

    PFERD 馬印
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • ハンドラッパー 半丸型 ツボサン

    ハンドラッパー 半丸型

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
  • ダイヤモンドハンドラッパー ミニター

    ダイヤモンドハンドラッパー

    ミニター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
    幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)170刃長(mm)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 軸付精密ヤスリ球型 SK11

    軸付精密ヤスリ球型

    SK11
    779税込857
    1個
    当日出荷
    木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
    用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
  • クラフトヤスリ Y-SK11

    クラフトヤスリ

    Y-SK11
    839税込923
    1本
    当日出荷
    一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
    用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き全長(mm)約195目の粗さ中目材質(柄部)適合材鉄などの一般金属
  • ダイヤモンドヤスリ SK11

    ダイヤモンドヤスリ

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
    用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状先細半丸粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
  • 超精密用ヤスリ Y-SK11

    超精密用ヤスリ

    Y-SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
    用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状三角全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
  • 鉄工用ヤスリSG クイックC SK11

    鉄工用ヤスリSG クイックC

    SK11
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。
    用途ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。仕様ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付材質ヤスリ部:SKS-8
  • ボードヤスリショート175 SK11

    ボードヤスリショート175

    SK11
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
    用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。材質亜鉛メッキ全長(mm)175適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value
    199税込219
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの四角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • 超精密チタンダイヤヤスリ E-Value

    超精密チタンダイヤヤスリ

    E-Value
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    より細かな作業に最適な、超精密作業用です。先端に向けて、テーパーになっているので、狭い箇所での作業に最適です。先端幅は、2.5mm・4mm・6mmです。
    用途刃物のお手入れ。材質(本体)65Mn

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ