絞り込み
形状
適合材
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ヤスリ

2,203件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • やすり RS PRO ハーフラウンド 160mm RS PRO

    やすり RS PRO ハーフラウンド 160mm

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 半丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの半丸形ニードルヤスリは、優れた汎用手持ち工具で、カーブしたエッジのバリ取りや滑らかなバリ取り、半円形の切断に使用します。半丸形ニードルヤスリは、汎用性の高い設計により、凹型、凸型、及びフラット表面での作業に最適です。Durable RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹状、凸状、及びフラットな表面のバリ取りに最適な半円形設計 .穴の切り出しに最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 半丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかにして成形するために使用できる、優れた汎用ニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去やバリ取りを Faster Rate で行います。 何枚の面を切断しますか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の半丸形表面と 2 枚目のカット平面を備え、非常に汎用性の高い手動ファイリング工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様形状 = ハーフラウンド長さ = 160mm
  • 電着ダイヤモンドヤスリ (片面電着) 平 永興電機工業

    電着ダイヤモンドヤスリ (片面電着) 平

    永興電機工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3形状タイプ片面電着刃長(mm)20全長L(mm)55刃幅W(mm)5入数1
  • 電着ダイヤモンドヤスリ (ニードル両端/丸) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドヤスリ (ニードル両端/丸)

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    丸タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
    形状粒度600タイプニードル両端刃長(mm)22全長L(mm)50刃幅(mm)0.5適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
  • 左利き用ヤスリ ツボサン

    左利き用ヤスリ

    ツボサン
    1,598税込1,758
    1本ほか
    4日以内出荷
    左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
    用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状
  • ダイヤモンドシャープナー ツボサン

    ダイヤモンドシャープナー

    ツボサン
    839税込923
    1本
    当日出荷
    水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
    用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。刃長(mm)80
  • DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300 ツボサン

    DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
    用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。形状菱形粒度#300全長(mm)235刃長(mm)120刃幅(mm)25刃厚(mm)3.7
  • 紐ヤスリ(#180) エスコ

    紐ヤスリ(#180)

    エスコ
    725税込798
    1本(1本)
    翌日出荷
    手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
    材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状幅(mm)1粒度#180質量(g)30全長(m)20
  • 紐ヤスリ(#150) エスコ

    紐ヤスリ(#150)

    エスコ
    725税込798
    1本(1本)
    翌日出荷
    手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
    材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状幅(mm)1.4粒度#150質量(g)30全長(m)2
  • 鉄工ヤスリ 角 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 角 中目 150mm

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 平 細目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 平 細目 150mm

    WIZ'A
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ細目刃幅(mm)16ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • ステンレスヤスリ 平 150mm WIZ'A

    ステンレスヤスリ 平 150mm

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に共柄
  • 木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
  • 木彫ヤスリ 平 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 平 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,288税込2,517
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状適合材木彫り加工用
  • 組ヤスリ  先細 ツボサン

    組ヤスリ 先細

    ツボサン
    6,198税込6,818
    1セット(5本)
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8733材質炭素工具鋼(SK-2)形状先細全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン
    11,980税込13,178
    1箱(12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    狭い箇所の研削に適しています。
    用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
  • 組ヤスリ5本組半丸 ヤマグチ

    組ヤスリ5本組半丸

    ヤマグチ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)
  • 角 荒目 NICHOLSON

    角 荒目

    NICHOLSON
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1269形状刃長(mm)250目の粗さ荒目(Bastard)刃幅(mm)9.3
  • ダイヤモンドヤスリ K-5 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K-5 平

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
  • クイックカットヤスリ 5本組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 5本組

    ツボサン
    5,598税込6,158
    1セット
    3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)215刃長(mm)110
  • アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサン

    アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
    用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。材質SKS-8(合金工具鋼)形状全長(mm)310刃長(mm)250刃幅(mm)25刃厚(mm)6
  • 鉄工ヤスリ 角 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8241材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)490タイプ中目刃長(mm)400刃幅(mm)18刃厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ヤスリ ニコルソン

    平ヤスリ

    ニコルソン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途技能検定試験等などに。
  • エクストリーム 平 中/油 ツボサン

    エクストリーム 平 中/油

    ツボサン
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
    用途鉄等、一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
  • Qエクストリーム 平 荒/細 ツボサン

    Qエクストリーム 平 荒/細

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
  • 細工用ヤスリ 5本型平荒細目 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本型平荒細目

    ツボサン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    1本で2種類の目種(荒目・細目)を付け、1本で荒仕上が可能です(一般用)。2種類の目(荒目・細目)が付いているので、1本で荒仕上が可能です(一般用)。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状タイプ【目種】(表)荒目・(裏)細目サイズ(mm)215
  • ボードヤスリ   350mm ツボサン

    ボードヤスリ 350mm

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
    用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用
  • 両刃ヤスリ    125mm ツボサン

    両刃ヤスリ 125mm

    ツボサン
    990税込1,089
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)125目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】22CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)250目数【ヤスリ】12CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 丸

    ツボサン
    990税込1,089
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ    中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目半丸

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)250目数【ヤスリ】12CUT/cm
  • 共柄鉄工ヤスリ ツボサン

    共柄鉄工ヤスリ

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)135ヤスリ目12-16CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ柄無  中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ柄無 中目 平

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様中目形状
  • ヴァリト 平 中目 ツボサン

    ヴァリト 平 中目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ中目
  • 木彫CP 平 極細 ツボサン

    木彫CP 平 極細

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
    用途木等の軟質材切削加工。材質SK材相当形状寸法(mm)16×4タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
  • 平やすり150mm マキタ

    平やすり150mm

    マキタ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状
  • 携帯式ダイヤモンドヤスリ WIZ'A

    携帯式ダイヤモンドヤスリ

    WIZ'A
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    荒砥ぎ、仕上げの一本2役。ダイヤモンドを特殊加工で銅材に付着させているため、丈夫滑らかな仕上がり。カラビナ付きで携帯しやすい
    用途陶器や超硬工具、焼入れ品の研磨粒度#400/#1000レッド
  • ダイヤシャープナー iHelp

    ダイヤシャープナー

    iHelp
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
    用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ