絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
ブランド
有効内寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
100・110・130・135・150・155・160・180・186・195・200・210・213・220・230・250・280・330・340・410・外寸法・高さ(mm)をもっと見る
外寸法・奥行(mm)
130・150・160・165・175・176・180・265・267・295・300・330・337・354・357・370・377・400・428・450・外寸法・奥行(mm)をもっと見る
シルバー・ブラック
容量(L)
15・16・17・18・25・27・32・33・35・43・45・49・53・57・60・66・84・170
質量(kg)
0.6・0.8・0.9・1.2・1.5・1.6・1.8・1.9・2.1・2.5・2.8・3・3.7・3.8・3.9・4・4.2・4.5・5.5・6.8・質量(kg)をもっと見る
材質(本体)
アルミ・プラスチック
耐荷重(kg)
3・5・7~8・8・15・20・25
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: アルミ製

107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
350(3)
365(3)
435(5)
440(5)
450(3)
460(6)
520(4)
547(2)
550(4)
569(2)
有効内寸法・幅(mm)をもっと見る
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
    用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだ大容量ボックスタイプです。厚さ(mm)1.5質量(kg)9.3材質(本体)アルミ容量(L)84有効内寸(mm)547×401×62/322外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×405内装発泡ポリエチレン貼り8mm自重(kg)9.3外寸法・幅(mm)588外寸法・高さ(mm)405外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)401有効内寸法・高さ(mm)62/322有効内寸法・幅(mm)547
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
  • Zarges AFEK470-40841 Zarges

    Zarges AFEK470-40841

    Zarges(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
    国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
    質量(kg)6.9シルバー材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)740外寸法・高さ(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応シリンダー錠×2外寸法・奥行(mm)510有効内寸法・奥行(mm)460有効内寸法・高さ(mm)380有効内寸法・幅(mm)690
  • コンテナ ホーザン

    コンテナ

    ホーザン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。 アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。 精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
    付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付材質アルミ合板質量(kg)4.5容量(L)25L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)165有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)有効内寸法・幅(mm)520
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ合板ケース。 錠前は強度に優れた引き込み式タイプ。
    材質アルミ合板質量(kg)3容積16L外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ70+フタ深さ50)有効内寸法・高さ(mm)310
  • アルミトランク ENGINEER(エンジニア)

    アルミトランク

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    収納物をしっかり守るハードでスタイリッシュなアルミトランク。 波形ウレタン(蓋側)と切り目入ウレタン(本体側)の2つの緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。 切り目入ウレタンは15mm角の切り目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。 ラウンドデザインのフレームや軽量アルミコーナーを採用。開閉時に便利なステーを標準装備しました。 大型ハンドルを採用。手に掛かる負担を軽減します。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
    材質アルミ質量(kg)4.1鍵付
  • 工具ケース エスコ

    工具ケース

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
  • アルミトランク(C型) ダイトウトランク

    アルミトランク(C型)

    ダイトウトランク
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • クリーンルーム用アルミトランク ENGINEER(エンジニア)

    クリーンルーム用アルミトランク

    ENGINEER(エンジニア)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げております
    質量(kg)3材質(本体)アルミ
  • アルミトランク ENGINEER(エンジニア)

    アルミトランク

    ENGINEER(エンジニア)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
    材質(本体)アルミ
  • アルミケースAT-1000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-1000シリーズ

    フジコーワ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0334材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.8材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
  • アルミケース エスコ

    アルミケース

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼り。手持ち用ハンドル1個付き。底面の4隅にそれぞれ樹脂の鋲つき(計4個)。鍵2本付き。中仕切りなし。
    仕様手持ち用ハンドル1個、鍵2本、樹脂製の底鋲つき(計4個)、中仕切りなし材質アルミ質量(kg)4.2材質(本体)アルミ耐荷重(kg)8外寸法・幅(mm)733外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)244有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)205有効内寸法・幅(mm)715内寸高さ(mm)【上蓋】45
  • アルミケース エスコ

    アルミケース

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌々日出荷
    ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼り。手持ち用ハンドル1個付き。底面と側面の4隅にそれぞれ樹脂の鋲つき(計8個)。鍵2本付き。中仕切りなし。
    材質アルミ質量(kg)5.8耐荷重(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930 ×280 ×175内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910 ×260 ×155内寸高さ(mm)【上蓋】45
  • アルミケース (キャスター付き) エスコ

    アルミケース (キャスター付き)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    鍵2本付き。内装EVA。キャスター付き。
    質量(kg)5.24容量(L)16キャスター固定×2 (材質:ゴム)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335 ×155 ×470内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305 ×120 ×435
  • ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグ

    ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット

    ピグ
    559,800税込615,780
    1箱
    3日以内出荷
    熱暴走時にかぶせて火を遮断、ガスの拡散を抑制するブランケット。熱暴走への初動対応ができる耐熱ブランケットは、リチウムイオンバッテリーの発煙・発火時にかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑制します。素早く火災を抑制することで二次災害を防ぎ、現場の安全確保・避難時間の確保に貢献します。EN 13501-1:2007+A1:2009 準拠の不燃性素材使用しています。携帯性にすぐれたバックパック入りでコンパクトで持ち運びやすく、現場への迅速な対応が可能です。Class 0(英国規格 BS 476 Part 6 および 7 準拠)認証取得。火炎の拡大を抑制する高い防火性能を備えています。BAT310Aは耐熱二重構造により、熱暴走中のリチウムイオンバッテリー本体に直接かぶせて使用できます。
    用途膨張や発火したリチウムイオンバッテリーの緊急対応用として
  • 輸送ケース(アタッシュケースタイプ) 摂津金属工業

    輸送ケース(アタッシュケースタイプ)

    摂津金属工業
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性、耐久性に優れたフルカスタマイズ対応のFRP材輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
    用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等付属品鍵×2シルバー材質(本体)FRP材・木合板RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRO

    RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。内部高さ = 150 mm。内部幅 = 550mm。内部深さ = 350mm。内部寸法 = 150 x 550 x 350mm。高さ = 180mm。幅 = 580mm。外形の奥行き = 385mm。外形寸法 = 180 x 580 x 385mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS PRO V6
  • RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRO

    RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。内部高さ = 310mm。内部幅 = 350mm。内部深さ = 250mm。内部寸法 = 310 x 350 x 250mm。高さ = 340mm。幅 = 380mm。外形の奥行き = 285mm。外形寸法 = 340 x 380 x 285mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 340 x 380 x 285 mmRS Pro シリーズの頑丈な防水ケースで、貴重なデリケートな機器を安心して旅行できます。 機器ケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 商業旅行や個人旅行に最適で、貴重品を安全に輸送できるように設計されています。LID に ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータが付いているため、輸送用コンテナや倉庫に簡単かつ効率的に保管できます。快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、使いやすく、損傷から保護されています。錆がないアルミニウムから組み立てられたボディは LID プロダクト Durable を RS Pro 製品には、品質と一貫性が絶えずテストされています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 310 mm 、幅 350 mm 、奥行き 250 mm .外寸.高さ 340 mm 、幅 380 mm 、奥行き 285 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 3.1 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRO

    RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。内部高さ = 310mm。内部幅 = 550mm。内部深さ = 350mm。内部寸法 = 310 x 550 x 350mm。高さ = 340mm。幅 = 580mm。外形の奥行き = 385mm。外形寸法 = 340 x 580 x 385mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS PRO V6
  • RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRO

    RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。内部高さ = 380mm。内部幅 = 750mm。内部深さ = 550mm。内部寸法 = 380 x 750 x 550mm。高さ = 410 mm。幅 = 780mm。外形の奥行き = 585mm。外形寸法 = 410 x 780 x 585mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 780 x 585 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、貴重品を保護します。商業用でも個人用でも、保管と移動の両方に適しています。ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータがあるため、ケースを輸送用コンテナや倉庫に保管するのは簡単です。保持ストラップ、南京錠設備、トグルキャッチなどの機能により、搬送中の貴重品を安全に保管することもできます。 各機器ケースは、高品質のアルミ製で、軽量かつ堅牢です。 さらに、快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、握りやすく、損傷からも保護されています。 錆が発生しないアルミ製ボディにより、この製品は長期的な使用に最適で、蓋 LID の周囲にゴム製シールが付いているので防水性があります。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性がテストされています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 750 mm 、奥行き 550 mm .外形寸法.高さ 410 mm 、幅 780 mm 、奥行き 585 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .重量は 10 kg です .ホイールや仕切りはありません .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 工具ケース スチール RS PRO

    RS PRO 工具ケース スチール

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    小さな部品、固定具、金具類の持ち運びに適した摩耗に強いスチール製の分類ケースです。頑丈なスチールベースとふた 4色の取り外し可能なプラスチック製コンパートメント 内側に付けられたクイックリリース式ふたロッククリップ 人間工学に基づいて設計された持ちやすいプラスチック製ハンドル フォームが内張りされたふた
    仕様材質 = スチール内部高さ = 63mm内部幅 = 378mm内部深さ = 108mm内部寸法 = 63 x 378 x 108mmフォーム = ありキャスター = なし色 = グレーロック可能 = あり
  • 工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kg Zarges

    工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kg

    Zarges
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
    仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:380 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:380 x 550 x 350mm●外部高さ:410 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:410 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2778アズワン品番68-4150-70
  • 工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg Zarges

    工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg

    Zarges
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
    仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:150 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:150 x 550 x 350mm●外部高さ:180 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:180 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2472アズワン品番68-4150-67
  • アルミボックス 170L アルミス

    アルミボックス 170L

    アルミス
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    横向き開閉ドアドアロック2か所。盗難防止鍵2本付属!
    質量(kg)10.5材質(本体)アルミ容量(L)170アズワン品番67-3058-37外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)430
  • アルミ工具ケース エスコ

    アルミ工具ケース

    エスコ
    23,400税込25,740
    1個
    翌日出荷
    鍵付。中仕切付。ショルダーベルト付。仕切板は取外し可能。
  • アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA45A型

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送タイプストレートピッチ(mm)100機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • アタッシュケース(ウレタン無) エスコ

    アタッシュケース(ウレタン無)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    鍵2個付。ウレタン無し。
    材質ABS板質量(kg)1.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×85×235外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×250
  • アルミケース(キャスター付) エスコ

    アルミケース(キャスター付)

    エスコ
    26,800税込29,480
    1台
    当日出荷
    二重構造 耐衝撃性EVAパッド裏地 セパレーター付 取外し可能な工具トレー付 キャスター付
    仕様●内寸:468×378×87mm●外寸:490×420×230mm●材質:アルミ●重量(kg):7.89材質アルミ
  • アルミケース(キャスター付) エスコ

    アルミケース(キャスター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    25,500税込28,050
    1個
    3日以内出荷
    キャスター付 鍵付 10mm厚硬質ウレタン貼り
    質量(kg)8シルバー材質(本体)アルミ容量(L)53外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)635鍵付外寸法・奥行(mm)284有効内寸法・幅(mm)350
  • 組み立て型アルミアタッシュ 大寸 平野鞄

    組み立て型アルミアタッシュ 大寸

    平野鞄
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様本体内部:ササマチ付2段ポケット・カブセポケット・小物入れファスナーポケット・カード入れ・ペン差し、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト質量(kg)2.85シルバー材質(本体)アルミ合金質量(g)2850寸法(cm)46×34×15ダイヤル錠内寸(cm)43.5×32×12収納の目安A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)435
  • 545x160x100mm 片開き工具箱 エスコ

    545x160x100mm 片開き工具箱

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA504AD-14材質SPTC質量(kg)2.9タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100
  • 310x165x 70mm 片開き工具箱 エスコ

    310x165x 70mm 片開き工具箱

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA504AD-13材質SPTC質量(kg)1.2タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)165外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
  • 錠前 ホーザン

    錠前

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    適合機種B-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルベース ホーザン

    ハンドルベース

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロック・ネジ付適合機種S-80、B-80
  • 錠前 ホーザン

    錠前

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合機種S-80、B-80
  • ハンドルセット ホーザン

    ハンドルセット

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    適合機種B-73
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。信頼の日本製。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミトランクです。厚さ(mm)1.5質量(kg)6.8材質(本体)アルミ容量(L)43有効内寸(mm)569×398×62/132外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×213内装発泡ポリエチレン貼り8mm自重(kg)6.8外寸法・幅(mm)588外寸法・高さ(mm)213外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)398有効内寸法・高さ(mm)62/132有効内寸法・幅(mm)569
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
    用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3.2材質(本体)アルミ容量(L)33有効内寸(mm)457×337×50/170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)3.2外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
    用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460
アルミ製