絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 軸付砥石

1,988件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ソフトA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(100本入り)

    FSK(エフエスケー)
    28,980税込31,878
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • HS軸付砥石A号(金型用) FSK(エフエスケー)

    HS軸付砥石A号(金型用)

    FSK(エフエスケー)
    43,980税込48,378
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    高速回転用
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • ソフトラップ  (ホイール型) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (ホイール型)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型厚さ(mm)4直径(Φmm)25穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ラビン砥石 (ネジ込み式) リューター(日本精密機械工作)

    ラビン砥石 (ネジ込み式)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
    形状円筒型ねじサイズM1.7
  • ネジ付きシャンク M1.7 リューター(日本精密機械工作)

    ネジ付きシャンク M1.7

    リューター(日本精密機械工作)
    4,698税込5,168
    1袋(5本)
    31日以内出荷
    ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
    仕様M1.7ネジ付きシャンク軸径(Φmm)3形状円筒型
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    砥材セラミック
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    砥材セラミック
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
    軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
    軸径(Φmm)3粒度#320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材ステンレス
  • 精密砥石SA砥粒#320 ミニター

    精密砥石SA砥粒#320

    ミニター
    9,798税込10,778
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 精密コバルト砥石SA#80 ミニター

    精密コバルト砥石SA#80

    ミニター
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 精密コバルト砥石SA#120 ミニター

    精密コバルト砥石SA#120

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番498-9465軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)8粒度120全長(mm)38ブルー質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA外径(mm)3
  • グレー砥石 ミニター

    グレー砥石

    ミニター
    3,898税込4,288
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱グレー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒A/WA
  • 軸付砥石GC(丸型) H&H

    軸付砥石GC(丸型)

    H&H
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    軸径(Φmm)6形状丸型粒度#80丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
  • 軸付砥石GC(傘型) H&H

    軸付砥石GC(傘型)

    H&H
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80傘型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石GC(三角型) H&H

    軸付砥石GC(三角型)

    H&H
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    軸径(Φmm)3粒度#80三角型最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)13
  • 軸付砥石WA(三角型) H&H

    軸付砥石WA(三角型)

    H&H
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)3形状三角型粒度#60三角型最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)13
  • 軸付砥石WA(トンガリ型) H&H

    軸付砥石WA(トンガリ型)

    H&H
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6粒度#60トンガリ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])47000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)32砥石直径(mm)16
  • 軸付砥石WA(ソロバン型) H&H

    軸付砥石WA(ソロバン型)

    H&H
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6粒度#60ソロバン型最高使用回転数(min-1[r.p.m])29800取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)8砥石直径(mm)32
  • 砥粒入ラバー砥石 RELIEF

    砥粒入ラバー砥石

    RELIEF
    999税込1,099
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。仕様布・フェルト、研磨材付き軸径(Φmm)Φ2.35
  • サンディングペーパー RELIEF

    サンディングペーパー

    RELIEF
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    用途金属、木工などの平面研磨、仕上用ディスク径(Φmm)20
  • スペアーマンドレル RELIEF

    スペアーマンドレル

    RELIEF
    629税込692
    1セット(2本)
    3日以内出荷
  • 小径精密丸鋸セット RELIEF

    小径精密丸鋸セット

    RELIEF
    1,498税込1,648
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    用途木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。付属品マンドレル付き仕様小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm材質ステンレス製
  • ディスク砥石(マンドレル付) RELIEF

    ディスク砥石(マンドレル付)

    RELIEF
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    粒度#100砥石径(Φmm)22
  • 精密軸付砥石 RELIEF

    精密軸付砥石

    RELIEF
    879税込967
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    用途陶磁器の高台削り、大理石加工や名前の彫刻、模様入れなど精密研削に。材質GC材 石材用粒度#120
  • 電着ダイヤモンドバー#120 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120

    ミニター
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番828-5467粒度120質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 1198
  • 電着ダイヤモンドバー#140 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#140

    ミニター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    粒度140対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 1198
  • トライザクト のりつきディスクロール 3M(スリーエム)

    トライザクト のりつきディスクロール

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1セット(500枚)
    翌々日出荷
    塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
    用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
  • 毛ブラシカップ型 山羊毛 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシカップ型 山羊毛

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
    仕様山羊毛幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)53毛材山羊外径(mm)132018年トラスコ掲載ページ5 1376
  • 毛ブラシ カップ型 馬毛 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ カップ型 馬毛

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
    仕様カップ型馬毛トラスコ品番831-4832軸径(Φmm)3.00幅(mm)8質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)53毛材外径(mm)132018年トラスコ掲載ページ5 1376
  • 毛ブラシ カップ型 豚毛 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ カップ型 豚毛

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1セット(3本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
    仕様カップ型豚毛軸径(Φmm)3.00毛材2018年トラスコ掲載ページ5 1376
  • 毛ブラシ ソフト 山羊毛 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ ソフト 山羊毛

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
    仕様ソフト山羊毛幅(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)45毛材山羊2018年トラスコ掲載ページ5 1404
  • 毛ブラシ ハード 豚毛 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ ハード 豚毛

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
    仕様ハード豚毛毛材
  • 逆回転用超硬カッター NSK(ナカニシ)

    逆回転用超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
    用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。2018年トラスコ掲載ページ5 1178
  • ワイヤーラップ 12本線 NSK(ナカニシ)

    ワイヤーラップ 12本線

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
    トラスコ品番831-4949質量(g)92018年トラスコ掲載ページ5 1404
  • ワイヤーラップ 6本線 NSK(ナカニシ)

    ワイヤーラップ 6本線

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
    トラスコ品番831-4948質量(g)82018年トラスコ掲載ページ5 1404
  • ワイヤーブラシ特厚スチル NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ特厚スチル

    NSK(ナカニシ)
    7,998税込8,798
    1セット(5本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    トラスコ品番831-4851軸径(Φmm)3.00幅(mm)7.0質量(g)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材スチール適合材金属外径(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1402
  • レジン ダイヤディスク NSK(ナカニシ)

    レジン ダイヤディスク

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
    樹脂成分により均一で安定した仕上げ面とソフトな研削感が得られます。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1011
  • 砥粒入 ナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    砥粒入 ナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    毛材GC研磨砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
軸付砥石