絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(86)
- アルミ(624)
- ガラス(247)
- ステンレス(808)
- セラミックス(236)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(210)
- 木工(96)
- 樹脂(231)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(195)
- 鉄(1,000)
- 銅・真鍮(283)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(642)
- ミニター(361)
- NSK(ナカニシ)(169)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
円筒ゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,788税込¥1,9671パック(10個)6日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型粒度#320色ワイン砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
円筒ゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,788税込¥1,9671パック(10個)6日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金形状円筒型粒度#320色茶砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金
カーボランダムホイール(緑)
リューター(日本精密機械工作)¥2,698税込¥2,9681パック(10枚)翌々日出荷から9日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#120砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)翌々日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)結合度P
スーパー砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から6日以内出荷ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)翌日出荷強じんで高硬度材研削に適しています。材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼などの高硬度材研削に形状円筒型粒度#60砥材FA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼など
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材STホワイト結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
精密加工用軸付砥石
リューター(日本精密機械工作)¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)翌日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用粒度#150砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属結合度P
精密加工用軸付砥石 セラモメタルポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属用の中仕上に粒度#120砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属結合度P
精密加工用軸付砥石 ピンクポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上用粒度#180砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥8,998~税込¥9,898~1本6日以内出荷最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。用途ハイドグラインダー用。焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥5,298~税込¥5,828~1本6日以内出荷最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に粒度#170適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥5,690~税込¥6,259~1本6日以内出荷ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に粒度#170適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#120適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ミニモ 専用シャフト 80mm
ミニター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番852-6948軸径(Φmm)3全長(mm)80質量(g)10ねじ径(mm)1.7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 専用シャフト 70mm
ミニター¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷トラスコ品番852-6947軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)9ねじ径(mm)1.7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 専用シャフト 60mm
ミニター¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷トラスコ品番852-6946軸径(Φmm)3全長(mm)60質量(g)6ねじ径(mm)1.7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 軸付砥石セット Φ8 A・A/WA・WA・PA・SA
ミニター¥4,998税込¥5,4981組(12本)6日以内出荷軸付砥石セットΦ8A・A/WA・WA・Pです。トラスコ品番852-7173セット内容CA3105、CA3145、CA3186、CA3208、CA3238、CA3276(各2本)軸径(Φmm)3.0質量(g)49適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
ミニモ 研磨用ゴム砥石セット Φ8 WA ハード
ミニター¥2,998税込¥3,2981組(8本)当日出荷研磨用ゴム砥石セットΦ8WAハードです。トラスコ品番852-7179セット内容DB3221~DB3224(各2本)軸径(Φmm)3.0質量(g)46適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
ミニモ 研磨用ゴム砥石セット WA ハード
ミニター¥36,980税込¥40,6781組(60本)6日以内出荷研磨用ゴム砥石セットWAハードです。トラスコ品番852-7177セット内容DB3201~DB3204、DB3211~DB3214、DB3221~DB3224、DB3231~DB3234、DB3241~DB3244(各2本)軸径(Φmm)3.0質量(kg)1適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウムケースTX07
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ8
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6915軸径(Φmm)3形状球状粒度80高さ(mm)8質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ6
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6909軸径(Φmm)3形状球状粒度80高さ(mm)6質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ5
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6903軸径(Φmm)3形状球状粒度80高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ10
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6921軸径(Φmm)3形状球状粒度80高さ(mm)10質量(g)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ8
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6920軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)8質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ5
ミニター¥5,298税込¥5,8281袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6908軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ25
ミニター¥5,098税込¥5,6081袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6964軸径(Φmm)6粒度400高さ(mm)25質量(g)239対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ20
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(5本)当日出荷トラスコ品番852-6960軸径(Φmm)6粒度400高さ(mm)25質量(g)161対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ15
ミニター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番852-6956軸径(Φmm)6粒度400高さ(mm)20質量(g)103対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ8
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6919軸径(Φmm)3形状球状粒度320高さ(mm)8質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ6
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6913軸径(Φmm)3形状球状粒度320高さ(mm)6質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ5
ミニター¥5,298税込¥5,8281袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6907軸径(Φmm)3形状球状粒度320高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ25
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6963軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)239対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ20
ミニター¥4,098税込¥4,5081袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6959軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)161対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ15
ミニター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6955軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)20質量(g)103対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10
ミニター¥2,398~税込¥2,638~1袋(5本)ほか6日以内出荷粒度320対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ8
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6918軸径(Φmm)3形状球状粒度220高さ(mm)8質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ6
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6912軸径(Φmm)3形状球状粒度220高さ(mm)6質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6



























































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)