絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(86)
- アルミ(624)
- ガラス(247)
- ステンレス(808)
- セラミックス(236)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(210)
- 木工(96)
- 樹脂(231)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(195)
- 鉄(1,000)
- 銅・真鍮(283)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(642)
- ミニター(361)
- NSK(ナカニシ)(169)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220
サンフレックス¥379税込¥4171本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥379税込¥4171本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220
サンフレックス¥429税込¥4721本7日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120
サンフレックス(1件のレビュー)¥429税込¥4721本5日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(金属用) #320
サンフレックス¥659税込¥7251本当日出荷回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#320砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
セラポイント(金属用) #180
サンフレックス¥589税込¥6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#180砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
セラホイール(非鉄用) Φ32
サンフレックス¥799税込¥8791本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途石材、ガラスの磨き作業に適します。材質ゴム砥石厚さ(mm)2砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス外径(mm)32穴径(mm)1.5
セラホイール(金属用) Φ32
サンフレックス¥819税込¥9011本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石厚さ(mm)2砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属外径(mm)32穴径(mm)1.5
ステン用軸付砥石WA材 6Φ軸
サンフレックス¥499税込¥5491本6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#60砥材WA材高さ(mm)38許容回転数(min-1[r.p.m])19000適合材ステンレス外径(mm)25
ステン用軸付砥石 5本入り
サンフレックス¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
ステン用軸付砥石 3本組
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581セット(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3722、No.3723、No.3723適合材ステンレス
ゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2本)5日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
金属用 軸付砥石 4本組
サンフレックス¥959税込¥1,0551袋(4本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材PA材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4~5
コットンホイル T-27
ニューレジストン¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)3日以内出荷から5日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】形状平型厚さ(mm)6内径(Φmm)15外径(Φmm)100
スモールジスクサンダー
サンフレックス¥729税込¥8021個6日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
ゴム製ポリッシングポイント
DREMEL(ドレメル)¥729税込¥8021個4日以内出荷あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。用途汚れ落とし、磨き軸径(Φmm)2.4直径(Φmm)6.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
PA軸付砥石ピンクI
FSK(エフエスケー)¥489~税込¥538~1本ほか5日以内出荷から7日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途一般形状I粒度60砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
WA軸付砥石白I
FSK(エフエスケー)¥449~税込¥494~1本ほか6日以内出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途一般形状I粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)44800
A軸付砥石ネズミ色F
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本ほか5日以内出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状F粒度36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石ネズミ色N
FSK(エフエスケー)¥449~税込¥494~1本ほか6日以内出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状N粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)28800
軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥8,798~税込¥9,678~1袋(10本)3日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材非金属・アルミ
セラポイント(非金属用)
サンフレックス¥699税込¥7691本6日以内出荷特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000直径×長さL(Φmm×mm)20×25外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
軸付砥石(6mm軸)(PA)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軸付砥石(6mm軸)(PA)適合【素材】合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤
軸付砥石(6mm軸)(A/WA)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軸付砥石(6mm軸)(A/WA)適合【素材】一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#60全長(mm)51高さ(mm)13砥粒褐色/白色アルミナ質混合研磨剤![25x50mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621441-131010-02.jpg)
25x50mm [緑] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷エスコ品番EA819HE-12軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)
25x50mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA819HB-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)50砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25000![25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621475-131010-02.jpg)
25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷エスコ品番EA819HE-22軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36色青直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600![25x38mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621143-151218-02.jpg)
25x38mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷エスコ品番EA819HB-10軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)38砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19200
















































![25x50mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621046-180824-02.jpg)
![25x50mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621441-131010-02.jpg)
![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)
![25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621475-131010-02.jpg)
![25x38mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621037-180824-02.jpg)
![25x38mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621143-151218-02.jpg)
![25x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621222-131010-02.jpg)








![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)