絞り込み
外径(Φmm)
- 105(2)
- 125(1)
厚さ(mm)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 22(1)
適合材
- ステンレス(3)
- 鉄(3)
粒度・番手
- 60(3)
砥材
- A(3)
A
硬度
- A60P
- A30P(1)
- A46P(1)
- A46S(2)
- AC30T(1)
- B2F(1)
- BF(3)
- K(7)
- M(19)
- N(10)
- P(70)
- Q(16)
- R(44)
- RB2F(3)
- S(54)
- T(21)
- U(3)
- V(7)
- X(4)
- その他(17)
- 硬度をもっと見る
ブランド
- SK11(3)
SK11
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

切断砥石
SK11¥509~税込¥560~1枚ほか当日出荷切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80