絞り込み
外径(Φmm)
- 100
- 22(10)
- 38(4)
- 50(4)
- 75(8)
- 105(174)
- 106(21)
- 107(16)
- 125(102)
- 150(73)
- 160(19)
- 180(68)
- 205(60)
- 230(28)
- 255(36)
- 305(94)
- 355(77)
- 405(39)
- 455(16)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.0(1)
- 1.5(2)
- 2(24)
- 2.0(4)
- 2.2(9)
- 2.3(2)
- 2.4(4)
- 2.5(7)
- 2.7(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(2)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 12.7(3)
- 15(57)
- 16(1)
- 25.4(1)
適合材
- その他(2)
- アルミ(16)
- ガラス(5)
- ステンレス(22)
- セラミックス(2)
- タイル(2)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 木工(1)
- 樹脂(8)
- 石材(3)
- 超硬合金(1)
- 鉄(28)
- 銅・真鍮(11)
粒度・番手
- 24(1)
- 30(4)
- 36(12)
- 40(2)
- 46(21)
- 60(7)
- 80(7)
- 100(2)
- 120(4)
砥材
- A(25)
- AC(2)
- C(2)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CC(1)
- GC(2)
- PA(1)
- PW(1)
- SG(1)
- WA(6)
- Z(1)
- その他(1)
A・AC・C・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・PA・PW・SG・WA・Z・その他
硬度
- M(5)
- P(8)
- R(3)
- S(10)
- V(2)
- その他(1)
- 標準(1)
M・P・R・S・V・その他・標準
シリーズ
- つるぎ(1)
つるぎ
ブランド
- SK11(13)
- レヂトン(9)
- サンフレックス(8)
- 日本レヂボン(4)
- マキタ(4)
- ノートン(サンゴバン)(4)
- エスコ(3)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- フジケン(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- クレトイシ(1)
- 光陽社(1)
- トーケン(1)
- TRUSCO(1)
- ニューレジストン(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
SK11・レヂトン・サンフレックス・日本レヂボン・マキタ・ノートン(サンゴバン)・エスコ・高速電機(富士製砥)・フジケン・E-Value・H&H・エス・ピー・エアー・クレトイシ・光陽社・トーケン・TRUSCO・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
切断砥石鉄工用
SK11(19件のレビュー)¥95税込¥1051枚当日出荷粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
カッターネット(2枚入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
標準切断砥石 つるぎ100
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
メタルカット
レヂトン¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
スキルネットSN ストレート形
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)当日出荷高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
切断砥石プロ27カット
日本レヂボン(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切断砥石 光秀 1G
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1箱(5枚)ほか当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 ステンレス用
SK11(4件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷切れ味重視用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
切断砥石 光秀 1G
ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)¥86税込¥951枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
オフセット砥石ステン専用46
SK11¥749税込¥8241個当日出荷ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 黒砥切削SUPER
SK11(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚ほか当日出荷これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 ステンレス
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15適合材ステンレス鋼・鉄最高使用周速度(m/s)72
ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用
サンフレックス(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
切断砥石ステン用WA36M
レヂトン¥229税込¥2521枚翌々日出荷硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
小径サイズ切断砥石(金属用)
レヂトン¥999税込¥1,0991箱(5枚)当日出荷切れ味・耐久性抜群!用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72砥粒A主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用
サンフレックス¥269税込¥2961枚当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途ステンレスの切断厚さ(mm)2砥材WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
eカッター
戸田研磨工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。粒度P80厚さ(mm)約2砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下外径(Φmm)100主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
切断砥石アルミ用C36P
レヂトン¥229税込¥2521枚当日出荷特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
フジケンオフセット
フジケン¥3,998税込¥4,3981箱(25枚)4日以内出荷驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。厚さ(mm)6適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
安全切断砥石
フジケン¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)4日以内出荷抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
切断砥石10枚組
PROMOTE(プロモート)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷両面補強で耐久性抜群!用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材