絞り込み
外径(Φmm)
- 75
- 22(10)
- 38(4)
- 50(4)
- 100(67)
- 105(174)
- 106(21)
- 107(16)
- 125(102)
- 150(73)
- 160(19)
- 180(68)
- 205(60)
- 230(28)
- 255(36)
- 305(94)
- 355(77)
- 405(39)
- 455(16)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.5(3)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
穴径(Φmm)
- 6(3)
- 9(1)
- 9.53(1)
- 10(2)
- 12.7(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 60(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
砥材
- A(1)
- AC(1)
- GC(1)
- NX(1)
- WA(1)
A・AC・GC・NX・WA
硬度
- S(1)
S
ブランド
- 平和テクニカ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- サンフレックス(1)
平和テクニカ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・ニューレジストン・サンフレックス
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

シータミニ
ニューレジストン¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)当日出荷超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 楽斬 Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)3日以内出荷AGCC-RG専用の切断砥石です。用途小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)
[EA159DM]用 切断砥石
エスコ(6件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321セット(10枚)当日出荷適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
切断砥石 WA120P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)当日出荷WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)6日以内出荷ベビーS-2型専用の切断砥石。用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷AGCC-RG専用のカッターです。用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10









![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)