絞り込み
外径(Φmm)
- 50(2)
- 51(1)
- 75(2)
- 76(2)
- 90(3)
- 100(2)
- 102(1)
- 105(1)
- 125(1)
厚さ(mm)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2(2)
- 2.2(1)
穴径(Φmm)
- 10
- 1.5(4)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 2.34(4)
- 2.35(6)
- 6(3)
- 11(1)
- 12.7(5)
- 15(254)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(35)
- 22(107)
- 22.23(19)
- 25.4(159)
- 30(5)
- 30.5(16)
- 31.75(33)
- 32(4)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
粒度・番手
- 60(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 320(1)
砥材
- A(3)
- GC(1)
- WA(1)
A・GC・WA
硬度
- V(1)
V
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JTC(1)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- ダイヤテック(DIATECH)(2)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- モトユキ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 平和テクニカ(3)
BOSCH(ボッシュ)・JTC・PROXXON(プロクソン)・エス・ピー・エアー・ダイヤテック(DIATECH)・ノートン(サンゴバン)・モトユキ・ヤナセ(柳瀬)・平和テクニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

切断砥石76mm 5p
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891箱(5枚)当日出荷コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1砥粒A60RBF刃厚(mm)1最高周速度80m/s主要切断材料ステンレス、鋼材外径(mm)76穴径(mm)10入数5枚
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石(グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(3枚)当日出荷用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(50枚)当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 楽斬 Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)3日以内出荷AGCC-RG専用の切断砥石です。用途小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
切断砥石 GC320P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(50枚)当日出荷GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
グローバルソー オフセット型 塩ビPRO
モトユキ¥5,498税込¥6,0481枚欠品中塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
切断砥石 WA120P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(50枚)当日出荷WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
切れるンジャー HQT キワ切り用 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用
ダイヤテック(DIATECH)¥8,898税込¥9,7881枚8日以内出荷ねじ付き片フランジで際切りできます。高品質ダイヤモンド砥粒と高濃度・高圧焼結により、切れ味と寿命を高めています。ターボタイプで軽快に切断できます用途コンクリート、ブロック、石材などの際切り質量(g)196フランジ片フランジ付ねじ径M10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×23方式乾式規格寸法(mm)125×2.0×M10刃厚(mm)2外径(mm)125使用機械電動工具
切れるンジャWLPダイヤカッター
ダイヤテック(DIATECH)¥6,998税込¥7,6981枚8日以内出荷切れ味と寿命を兼ね備えたプロ仕様です。ダイヤモンドチップをレーザー溶接し、チップ飛びを軽減します。ねじ付き片フランジで際切りできます用途石材、鉄筋入りコンクリート、ブロックなどの切断・際切り質量(g)250フランジ片フランジ付規格105 ネジ式片フランジねじ径M10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×105×2.2方式乾式刃厚(mm)2.2外径(mm)105使用機械電動工具・エアー工具・エンジンカッター
楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷AGCC-RG専用のカッターです。用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10