絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 105(7)
  • 107(1)
厚さ(mm)
  • 1.0
  • 0.5(35)
  • 0.7(25)
  • 0.8(62)
  • 1(138)
  • 1.2(47)
  • 1.3(21)
  • 1.4(13)
  • 1.5(31)
  • 1.6(37)
  • 2(56)
  • 2.2(27)
  • 2.3(25)
  • 2.5(51)
  • 2.8(30)
  • 3(50)
  • 3.5(18)
  • 4(24)
  • 4.5(12)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(8)
  • 16(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(3)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
砥材
  • A(3)
A
硬度
  • A60P(1)
  • S(1)
A60P・S
シリーズ
  • スーパーリトル(1)
スーパーリトル
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • SK11(1)
  • レヂトン(5)
  • 飛騨の匠(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・NORITAKE(ノリタケ)・PROXXON(プロクソン)・SK11・レヂトン・飛騨の匠
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 PROXXON(プロクソン)

    切断砥石

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断適合機種28151適合本体ミニカッティングソウ(No.28151)材質レジ砥石穴径(Φmm)10切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン

    切断砥石 金の卵 5枚組

    レヂトン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • 切断砥石 ステンレス用 レヂトン

    切断砥石 ステンレス用

    レヂトン
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 飛騨の匠

    切断砥石

    飛騨の匠
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)色ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
  • 切断砥石(薄形) HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石(薄形)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
  • マルチセブン 1枚 レヂトン

    マルチセブン 1枚

    レヂトン
    ¥269税込¥296
    1枚
    当日出荷
    1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
    用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石