絞り込み
外径(Φmm)
- 16(1)
- 105(13)
- 106(1)
- 125(9)
- 147(1)
- 150(3)
- 160(1)
- 165(1)
- 178(1)
- 180(8)
- 205(4)
厚さ(mm)
- 1.6
- 0.5(35)
- 0.7(25)
- 0.8(62)
- 1(138)
- 1.0(10)
- 1.2(47)
- 1.3(21)
- 1.4(13)
- 1.5(31)
- 2(56)
- 2.2(27)
- 2.3(25)
- 2.5(51)
- 2.8(30)
- 3(50)
- 3.5(18)
- 4(24)
- 4.5(12)
- 6(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15(14)
- 20(2)
- 20.1(1)
- 22(14)
- 22.23(8)
適合材
- ALC(1)
- アルミ(4)
- ステンレス(15)
- 木工(1)
- 鉄(16)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 36(4)
- 40(3)
- 46(14)
- 60(5)
砥材
- A(6)
- ACS(1)
- AS(2)
- AX(4)
- AZ(3)
- FA(1)
- NX(2)
- P(1)
- WA(1)
- その他(2)
A・ACS・AS・AX・AZ・FA・NX・P・WA・その他
硬度
- A60P(1)
- P(3)
- Q(2)
- R(2)
- S(11)
- T(1)
- V(1)
- X(1)
- その他(1)
A60P・P・Q・R・S・T・V・X・その他
シリーズ
- スーパーカット(1)
- 金の卵(1)
- 雷鳥(1)
スーパーカット・金の卵・雷鳥
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
- SK11(1)
- TYROLIT(4)
- Y'sGOD(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ダイヤテック(DIATECH)(1)
- トーケン(2)
- ニューレジストン(3)
- ノートン(サンゴバン)(4)
- パオック(1)
- マキタ(1)
- モトユキ(1)
- レヂトン(3)
- 富士(1)
- 富士製砥(1)
- 日本レヂボン(2)
- 高速電機(富士製砥)(3)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・Lifework(ライフワーク)・SK11・TYROLIT・Y'sGOD・タジマツール(TJMデザイン)・ダイヤテック(DIATECH)・トーケン・ニューレジストン・ノートン(サンゴバン)・パオック・マキタ・モトユキ・レヂトン・富士・富士製砥・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
スーパーカットRSC
日本レヂボン(137件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10枚)当日出荷から8日以内出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥6,798税込¥7,4781箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個(5枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマムシ105
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
アルファカット
ニューレジストン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥159税込¥1751枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)
BOSCH(ボッシュ)¥10,980税込¥12,0781パック(25枚)当日出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
シータカット
ニューレジストン(10件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
富士¥2,998税込¥3,2981箱(11枚)当日出荷切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥849税込¥9341枚当日出荷両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22最高使用周速度(m/s)80m/s
X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681パック(10枚)当日出荷ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。用途ステンレスの切断作業に。トラスコ品番276-8791材質白色アルミナWA60TBF粒度(#)60砥材WA硬度ミディアム刃厚(mm)1.6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
切断砥石 ノンスリップカッター
Lifework(ライフワーク)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥309税込¥3401枚当日出荷薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 ロングライフ
TYROLIT¥319税込¥3511枚当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼
切断機用切断砥石
パオック¥689税込¥7581枚当日出荷切断機用切断砥石です。用途切断機用切断砥石として。適合機種CS-160PA粒度#46砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ1.6砥石寸法(Φmm)穴径20.1回転速度(min-1[r.p.m])8800
飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm
日本レヂボン¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
富士製砥¥2,698~税込¥2,968~1箱(5枚)当日出荷バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
ION ライフ
ノートン(サンゴバン)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT¥219税込¥2411枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 ロングライフ
TYROLIT¥259税込¥2851枚当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781パック(25枚)当日出荷から3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)
BOSCH(ボッシュ)¥10,980税込¥12,0781パック(25枚)3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
切れるンジャー キレ鉄
ダイヤテック(DIATECH)¥4,698税込¥5,1681枚7日以内出荷仕様乾式、チタン配合、消音タイプ、[切断可能寸法(厚さ)]鉄6mm厚・ステンレス2mm厚、[使用M/C]チップソー切断機・防塵丸ノコ厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)20外径(Φmm)16寸法(Φmm)180(7インチ)使用機器チップソー切断機・防じん丸ノコ・電動丸ノコ切断対象アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天、ステンレス鋼など適合材鉄・ステンレス
キングタイガー
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷から8日以内出荷静音・制振レザースリットにより、静かで直進性が良く、ノコ刃のブレを抑えます。ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。用途木材の切断に最適です。穴径(Φmm)20主要切断材料木材
スーパーさくら165KA
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途FT-165A型機 専用刃 鉄・ステンレス用刃数40厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)22外径(Φmm)165回転速度(min-1[r.p.m])8000主要切断材料鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応