絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
- レヂトン(63)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- エスコ(29)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- ディスコ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- TYROLIT(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- ブランドをもっと見る
レヂトン・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・エスコ・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ディスコ・BOSCH(ボッシュ)・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

電気ディスクグラインダ MG100A4EP
ミタチ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能。ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです。堅牢アルミボディモデルです。用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6193電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
富士¥2,998税込¥3,2981箱(11枚)当日出荷切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。トラスコ品番718-0925粒度30砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.4最高使用周速度(m/s)80外径(mm)106穴径(mm)15
ノンセラミック切断砥石
TYROLIT¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)当日出荷欧州で開発された、チロリットの世界で一番売れている PREMIUMホイールを日本の職人の方々に向けて、使いやすく改良しました。砥粒純度が高く、切断後の材料の腐食や疲労強度の低下を防ぎます。優れた切断能力により材料への熱負荷(発熱)が小さく、短時間での切断を可能にします。切断時の振動や操作性などの感触にこだわり快適に切断が可能です。用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。粒度60砥材A硬度R最高使用周速度(m/s)80
セラミック切断砥石
TYROLIT¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷欧州で開発されたチロリットの世界NO.1ホイール、CERABOND Xを 日本の職人の方に向けて、さらに改良しました。自生発刃が可能なセラミック砥粒による切断時間の短縮が可能です。切断しがたい硬い材料に対しても高寿命を実現します。切れ味に優れる切断砥石により、少ない労力で快適に作業が可能です。用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。砥材CA硬度Q最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 125-1,6 SG STEELOX 125X1.6X22.23
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径125ミリ用途厚み1.6ミリでスチール鋼、一般鋼素材の切断に適しています。
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 125-1,6 SG INOX 125X1.6X22.23
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径125ミリ用途厚み1.6ミリでステンレス素材の切断に適しています。
【箱】切断砥石 エクスプローラー0.8mm極薄 105
ノートン(サンゴバン)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷極薄0.8mm厚みの切断砥石です。ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。用途薄鋼板、アングル、細丸棒、チャンネル、アルミ、ステンレス、薄肉パイプなどの切断に。トラスコ品番535-7337粒度#60砥材ZA硬度V外径(Φmm)105
切断砥石150-1.4(10入)
マキタ¥9,298税込¥10,2281箱(10枚)4日以内出荷切断砥石150mm厚み1.4mm(10枚入)適合機種150mmディスクグラインダ粒度AZ46P-BF2厚さ(mm)1.4種類両面補強外径(mm)150内径(mm)22
切断砥石 超高速エンジンカッター金属用
高速電機(富士製砥)¥28,980税込¥31,8781箱(10枚)5日以内出荷粒度24厚さ(mm)4.5外径(Φmm)305主要切断材料金属RoHS指令(10物質対応)対応
精密切断砥石 WA-CUT
ディスコ¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)5日以内出荷特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)タイプNC-S品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)
快研熱レスカッター レッド
ZTEC¥3,398税込¥3,7381セット(10枚)3日以内出荷粒度46厚さ(mm)1.2タイプ薄型切断砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)106寸法(Φmm)Φ106×1.0/1.2×Φ15
切断砥石355金属 エンジン用
マキタ¥23,880税込¥26,2681パック(5枚)3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24Q厚さ(mm)4.5種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
切断砥石305A24P(10入)
マキタ¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)
レヂトン¥3,788税込¥4,1671箱(10枚)8日以内出荷両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属