絞り込み
テープ幅(mm)
  • 18
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(9)
  • 25.4(2)
  • 40(3)
  • 48(12)
  • 50(8)
  • 50.8(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 101.6(1)
  • 120(1)
  • 600(2)
テープ長さ(m)
  • 66(1)
  • 70(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • 塩ビ(1)
  • 色クリア(2)
ブランド
  • エスコ(2)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(9)
40(3)
48(12)
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 封缶用テープ エスコ

    封缶用テープ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1巻
    当日出荷
    片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
    用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1巻
    翌日出荷
    基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ