絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 6.2(2)
  • 8(5)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25.4(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 50.8(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
テープ長さ(m)
  • 1.52(1)
  • 9.1(2)
  • 10(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.32(1)
  • 0.43(2)
  • 1.1(1)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(2)
  • 耐久(1)
  • 耐水(2)
  • 耐薬品(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • 呉工業(クレ)(3)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本バルカー(1)
  • ヘルメチック(1)
呉工業(クレ)・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・日本バルカー・ヘルメチック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
8(5)
13(27)
15(2)
18(2)
20(2)
25
25.4(2)
40(3)
48(5)
50(5)
  • ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ)

    ゴリラ両面テープストロング

    呉工業(クレ)(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
    用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープシール (JIS規格品) 日本バルカー

    テープシール (JIS規格品)

    日本バルカー
    46,980税込51,678
    1箱(12巻)
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ ハンディー

    呉工業(クレ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
    用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム粘着剤天然ゴム主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
  • 配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック

    配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ

    ヘルメチック
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様ネジ配管用シールテープ
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    3,698税込4,068
    1巻(10m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
    長さ(m)10
  • ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ ハンディー ブラック色

    呉工業(クレ)
    18,980税込20,878
    1箱(24巻)
    翌日出荷
    持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着
    用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護幅(mm)25.4厚さ(mm)0.43ブラック質量(g)130長さ(m)9.1テープ幅(mm)25基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ