絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 6.2(1)
- 8(5)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(27)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(7)
- 25.4(2)
- 35(1)
- 38(1)
- 48(5)
- 50(5)
- 50.8(1)
- 75(1)
- 100(1)
テープ長さ(m)
- 5(2)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(2)
特長
- 耐熱(1)
基材
- その他(1)
色
イエロー(1)
イエロー
ブランド
- コクゴ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- フカガワ(1)
コクゴ・古藤工業(Monf)・フカガワ
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(5)
13(27)
15(2)
18(2)
20(2)
25(7)
25.4(2)
40
48(5)
50(5)

PTFEシールテープ
コクゴ¥10,980税込¥12,0781巻(50m)当日出荷未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
キッチンテープ
フカガワ¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ
古藤工業(Monf)¥34,980税込¥38,4781箱(30巻)9日以内出荷乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1色イエロータイプ難燃長さ(m)5
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098