絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 6.2(3)
- 8(7)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(27)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(9)
- 25.4(2)
- 40(3)
- 48(12)
- 50.8(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 101.6(1)
- 120(1)
- 600(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 2.54(1)
- 3(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 20(1)
- 25(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.18(2)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 2(1)
特長
- はがせる(1)
- 強力(3)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐熱(1)
基材
- アクリル系(2)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
用途
保護用(1)
補修用(2)
隙間用(1)
保護用・補修用・隙間用
色
クリア(1)
グレー(3)
シルバー(2)
ブラック(1)
ホワイト(2)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- エスコ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- 光洋化学(1)
- 信越ポリマー(1)
- Ginnva(1)
- SOL(エスオーエル)(1)
3M(スリーエム)・エスコ・古藤工業(Monf)・光洋化学・信越ポリマー・Ginnva・SOL(エスオーエル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(9)
40(3)
48(12)
50
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る

スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から38日以内出荷リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび色白粘着剤アクリル系主な用途防水・防さび特性耐候性・耐摩耗性
スマートシールテープ 4422
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
ダクトクロス グレー
光洋化学(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷から11日以内出荷強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
ポリママルチテープSTRONG
信越ポリマー¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性グリーン購入法適合
ダクトテープ
SOL(エスオーエル)¥699税込¥7691個当日出荷各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途にお使いいただける強粘着テープです。幅(cm)5長さ(cm)254主な用途各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途に粘着タイプ強粘着
布ダクトテープ
Ginnva¥21,980税込¥24,1781箱(30巻)9日以内出荷切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。 優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材色シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098