絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
スクリュー・ストレート・リング
ブランド
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・友渕製作所・TRUSCO・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・福井鋲螺・GB[制御機器]・PICUS(大洋精工)・TIW・廣杉計器・ATI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: リベット・鋲

752件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パック入エビナット(スチール・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,998税込7,698
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
  • 打込みリペット エスコ

    打込みリペット

    エスコ
    190税込209
    1個(20個)
    翌日出荷
    フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
    材質PP入数(個)20
  • エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(ステンレス・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
    材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
  • 薄丸中空リベット(アルミ(AL)/生地) 大阪魂

    薄丸中空リベット(アルミ(AL)/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(74個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
  • カラーリベット SK11

    カラーリベット

    SK11
    369税込406
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
    用途部材と母材の締結。ブラック材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • 3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
  • ブラインドリベット SIGNET(シグネット)

    ブラインドリベット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    25個入りアルミフランジスチールシャフト
    入数(個)25
  • ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス表面処理パーカー
  • プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
  • クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(薄頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    17,980税込19,778
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • マルリベット 大阪魂

    マルリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • M3.5 組ネジ メイワパーツ

    M3.5 組ネジ

    メイワパーツ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
    頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
  • リベット スタンダード (スチール・スチール) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (スチール・スチール)

    ポップリベット・ファスナー
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
  • ユニクロウスヒラリベット 大阪魂

    ユニクロウスヒラリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロメート頭部平頭胴部ストレート
  • ホック鋲(小) 50個パック メイワパーツ

    ホック鋲(小) 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
    首下長(mm)1.4材質PEナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)4.5
  • POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
    材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
  • ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • APリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1箱(1000本)
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(47個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
    材質アルミ(A5056)
  • POPリベット TAPD 大阪魂

    POPリベット TAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(29個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
  • アルミハンドリベット 大阪魂

    アルミハンドリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 薄平リベット(銅(CU)/生地) 大阪魂

    薄平リベット(銅(CU)/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    649税込714
    1パック(30個)
    当日出荷
    材質銅(CU)表面処理生地(または標準)長さ(mm)19呼び3
  • 平中空リベット(黄銅/生地) 大阪魂

    平中空リベット(黄銅/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地(または標準)
  • ブラインドリベットセット エスコ

    ブラインドリベットセット

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
  • POPリベット(ラージAD 大阪魂

    POPリベット(ラージAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
  • 3カ-W POPリベット SD 大阪魂

    3カ-W POPリベット SD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(56個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
  • 上敷鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    上敷鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(16本)
    当日出荷
    カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
    寸法d(mm)1.5入数(本)パック:16
  • アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器

    アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ミニホック鋲 50個パック メイワパーツ

    ミニホック鋲 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
    首下長(mm)1.5/2.5材質PPナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5
  • 丸リベット(銅(CU)/生地) 大阪魂

    丸リベット(銅(CU)/生地)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(102個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000

    廣杉計器(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質46ナイロン熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) 大阪魂

    鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ニッケル
  • ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO

    クリンプナット (ステンレス薄頭)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
    用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲