絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(316)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- エスコ(53)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(20)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 福井鋲螺(6)
- GB[制御機器](6)
- PICUS(大洋精工)(4)
- TIW(4)
- 廣杉計器(4)
- ATI(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・友渕製作所・TRUSCO・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・福井鋲螺・GB[制御機器]・PICUS(大洋精工)・TIW・廣杉計器・ATI・ブランドをもっと見る
5ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト
エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1パック(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)フランジタイプスモールフランジ
POPリベット AD-TL-LF
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)翌々日出荷寸法H(mm)12寸法L1(mm)22.3リベットNO54寸法L2(mm)18.4寸法P(mm)1.5寸法M(mm)2.3引張強度(N)700リベット呼径D(mm)4.1加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)470
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。材質ステンレス仕上生地
ステンブラインドリベット シールドバルブ
SK(新潟精機)¥839税込¥9231パック(6本)当日出荷頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス全長(mm)45.9下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6
HP 椅子鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(20本)当日出荷椅子の革張りなどに使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(塗装)全長(mm)13寸法d(mm)1.24頭部径(Φmm)10
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,798~税込¥8,578~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
フォトスタンドネジ ナベ(メス)
メイワパーツ¥2,998~税込¥3,298~1パック(50個)当日出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681セット(150本)当日出荷リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に仕様エコボックス入トラスコ品番791-5144材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)14.7引張荷重(N)3900剪断荷重(N)2600フランジ径D(Φmm)9.6かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5
スプリングテンションクランプサイドグリップ
ATI(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から翌々日出荷鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。 別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。用途航空産業向け材質工具鋼
ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥28,980~税込¥31,878~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
軟質母材用リベット(アルミ)
ポップリベット・ファスナー¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
カラーリベット ブラック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラック P409 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(18個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)19.4リベットNO64頭径(Φmm)9.6表面処理3価ブラック寸法L2(mm)14寸法P(mm)丸頭:1.4、皿頭:1.6引張強度(N)2200頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-6.4、皿頭:3.2-6.4剪断強度(N)1460
3カ-W ウルトラグリップリベット
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質鉄
POPリベットピール TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(17個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金、スチール
Sボルト/エコパック(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498税込¥1,6481パック(15本)ほか当日出荷片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)