絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
スクリュー・ストレート・リング
ブランド
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・友渕製作所・TRUSCO・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・福井鋲螺・GB[制御機器]・PICUS(大洋精工)・TIW・廣杉計器・ATI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: リベット・鋲

752件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ブラインドリベット CPタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット CPタイプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
    用途母材と部材の締結に下穴径(Φmm)4.2~4.3寸法A(mm)4寸法B(mm)11.3寸法C(mm)6.4材質(キャップ)ナイロン6質量(1本)1g材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • 鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) 大阪魂

    鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ニッケル
  • POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー
    459税込505
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
  • エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,298税込6,928
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
    用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
  • ブラインドリベット アソートセット 160本入 SK(新潟精機)

    ブラインドリベット アソートセット 160本入

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
    用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
  • ブラインドリベット SK11

    ブラインドリベット

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(300本)
    当日出荷
    ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの300本入りです。
    用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)4ねじ下穴サイズ(mm)4.1~4.2引張強度(kg)210剪断強度(kg)150材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • ブラインドリベットセット エスコ

    ブラインドリベットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,750税込3,025
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
  • 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂

    薄平リベット(アルミ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(2000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ
  • ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCO

    ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(500本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
  • ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(ステンレススチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
  • POPリベット(ラージAD 大阪魂

    POPリベット(ラージAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(9個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています
    材質アルミニウム
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
  • 薄平リベット(鉄/生地) 大阪魂

    薄平リベット(鉄/生地)

    大阪魂
    479税込527
    1パック(8個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ブラインドリベット SK11

    ブラインドリベット

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(200本)
    当日出荷
    ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。
    用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5.0引張強度(kg)300剪断強度(kg)200材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • 9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
  • フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)

    フレックスブラインドリベット

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
  • 皿リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    皿リベット(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ローレットナット Kタイプ スチール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 4.8x13.7mmブラインドリベット エスコ

    4.8x13.7mmブラインドリベット

    エスコ
    550税込605
    1個
    9日以内出荷
    エスコ品番EA527BS-66リベット径(Φmm)4.8板厚(mm)8.0~9.5
  • POPリベット AD-AHR 大阪魂

    POPリベット AD-AHR

    大阪魂
    667税込734
    1セット(15個)ほか
    翌々日出荷
    頭部丸頭胴部ストレート
  • ユニクロ マルリベット 大阪魂

    ユニクロ マルリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷
  • エビローレットナット ミニP LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナット ミニP

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
    用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(65本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
  • フォトスタンドネジ 大頭(オス) メイワパーツ

    フォトスタンドネジ 大頭(オス)

    メイワパーツ
    2,998税込3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
    用途大頭は主にフォトスタンド裏面のネジとして使用します。材質鉄 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9対応ねじM3.5
  • 平中空リベット(アルミ(AL)/生地) 大阪魂

    平中空リベット(アルミ(AL)/生地)

    大阪魂
    439税込483
    1パック(63個)ほか
    翌々日出荷
    材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
  • エビ カラーリベット ブラック エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ カラーリベット ブラック エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1箱(300本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ブラック
  • ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質オールスチール
  • POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイトねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1~9.3
  • POPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ゴム-黄銅
  • エビナット(アルミニウム・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(アルミニウム・Dタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    15,980税込17,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
  • POPリベットピールTAPD 大阪魂

    POPリベットピールTAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
    材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(22個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
    材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
  • フォトスタンドネジ ナベ(メス) メイワパーツ

    フォトスタンドネジ ナベ(メス)

    メイワパーツ
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
    用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
  • ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂

    ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地)

    大阪魂
    6,998税込7,698
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ブラインドナット(シールド(SF(ステンレス/生地) 大阪魂

    ブラインドナット(シールド(SF(ステンレス/生地)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,698税込2,968
    1セット(150本)
    当日出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に仕様エコボックス入トラスコ品番791-5144材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)14.7引張荷重(N)3900剪断荷重(N)2600フランジ径D(Φmm)9.6かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5
  • ブラインドリベット・アルミ/スチール 大阪魂

    ブラインドリベット・アルミ/スチール

    大阪魂(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ、鉄

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲