絞り込み
コネクタ
あり・なし
結線方式
その他・クロス結線・ストレート結線
使用場所
屋内・屋内外兼用・屋外
給電方式
PoE対応・PoE非対応
ケーブル外径(Φmm)
1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
22・23・24・25・26・27・28・30・32
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス) - RJ-45(メス)・HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)・RJ45(オス) - RJ45(オス)・USBType-C(オス) - RJ-45(オス)・その他・両端コネクタなし
ブランド
モノタロウ・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・日本製線・サンワサプライ・冨士電線(東京)・エレコム・PANDUIT(パンドウイット)・通信興業・bitstrong(ビットストロング)・ATEN・日本トラストテクノロジー・変換名人・協和ハーモネット・エスコ・関西通信電線・ダイヤトレンド・岡野電線・VENTION・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: LANケーブル

866件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線 MCO

    カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線

    MCO
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
    用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  • 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット

    簡易包装 細径LANケーブル C6準拠

    協和ハーモネット
    619税込681
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細くて超スリムな3.0mmで しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。細くてやわらかく取りまわしやすい、より線導体を使用。ツメ折れを防ぐ保護ブーツ付き。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
    ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)

    Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

    冨士電線(東京)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
    用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
  • 簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ サンワサプライ

    簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。
    材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅芯数8芯ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
    用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
  • 3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LH-103ブルー規格CAT6ケーブル長(m)3構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。 リールボックスタイプです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • アンダーカーペットLANケーブル サンワサプライ

    アンダーカーペットLANケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。 ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブルタイプフラット
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY

    LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル

    LINDY
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    10/100 Mbps および 1G / 10G / 25G イーサネット対応。 最大40Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、外層:アルミホイルと編組によりノイズ干渉やクロストークを遮断、内層:8芯の27AWG純銅より線導体を使用し、低静電容量のPiMF(金属箔シールドペア)構造を採用。 ANSI/TIA 568C.2 および ISO/IEC 11801 の国際規格に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
  • LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY

    LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル

    LINDY
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
  • Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻 日本製線

    Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻

    日本製線
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    6日以内出荷から91日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。
    ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)30導体単線対数(P)4導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
  • FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6A

    冨士電線(東京)
    49,980税込54,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    47,980税込52,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • TPCC 5 (S)(スーパーSコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)

    冨士電線(東京)
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )
    サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)3.7概算質量(kg/km)15シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Cat6Aイーサネットケーブル:シールド付きスナッグレスCat6Aケーブル。10Gbpsネットワークに対応し、最大500MHzの帯域により安定した信号伝送を確保。近端クロストーク(NEXT)および反射損失(RL)を低減。最大100WのPoE++機器に対応。耐久性に配慮したケーブル設計:シールド付き50ミクロン金めっきコネクタにより安定した接続と摩耗の抑制に対応。27AWG純銅線を使用し、安定した伝送特性を確保。アルミマイラー箔と編組シールドにより、電磁干渉(EMI)の影響を抑制。信頼性に配慮:ANSI/TIA-568.2-D規格に基づき、各ケーブルは個別試験を実施。Cat6A性能に対応した安定した信号特性を確認。低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆素材を採用し、閉鎖空間や換気の限られた環境でも使用しやすく、発煙時の有毒ガス発生を抑制。用途:10GBASE-Tネットワークやスイッチ接続、およびIPカメラやアクセスポイントなどのPoE機器との接続に対応。PoE++(IEEE 802.3bt Type 4)仕様に準拠。柔軟性に優れた低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆により、狭い配線経路でも取り回しが容易
    仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●最大データ転送速度:10 Gbps●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:3048 mm●ケーブル外径:5.7 mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH●製品長さ:3048 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:118 gグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル(細径) 通信興業

    CAT6 UTPケーブル(細径)

    通信興業
    31,980税込35,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)3.7概算質量(kg/km)16導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)77導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    7,798税込8,578
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き) 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)

    日本製線
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル

    日本製線
    8,198税込9,018
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)81導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線) 日本製線

    Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)

    日本製線
    73,980税込81,378
    1巻(300m)
    16日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
    用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W)

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    有線で安定したネットワーク接続と、USB PD対応で最大100Wの急速充電を両立する、多機能USB Type-C LAN変換ケーブル。ドライバ不要で簡単接続。USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。
    仕様スリムコネクタ:無、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:無ブラック規格規格名:1000BASE-TX構造ケーブル/STPコネクタ形状USB Type-C - RJ-45・USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPhone、iPad、Nintendo Switch TM、Nintendo Switch Lite TM、Nintendo Switch TM(有機ELモデル)など周波数特性250MHzケーブル32AWG、より線結線方式ストレート結線被覆PVC直径(mm)ケーブル/4.2通信速度1Gbpsケーブルタイプ極細カテゴリーCAT6、対応:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応非対応
  • カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP >

    関西通信電線
    56,980税込62,678
    1巻(200m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。
    規格Cat6A適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル長(m)200構造ツイストペア材質(シース)PVC対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線

    カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >

    関西通信電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色【外部】黒対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8
  • CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適 StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適

    StarTech.com
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
    ホワイト質量(g)340ケーブル長(m)10AWG米国ワイヤゲージ規格:27ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10GbpsコネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応材質(心線)銅線(より線)導体数4ペア S/FTP
  • Cat.8 薄型LANケーブル VENTION

    Cat.8 薄型LANケーブル

    VENTION
    3,500税込3,850
    1台
    7日以内出荷
    仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップブラック材質(本体)PVC長さ(m)5AWG30AWGインターフェースCat.8/RJ45/8P8C保証期間1年シールドアルミホイル寸法OD(mm)2.7×8.5伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000材質(ジャケット)TPE
  • DVI-HDMI変換ケーブル カナレ電気

    DVI-HDMI変換ケーブル

    カナレ電気
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。
    形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
  • Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx

    Hanx-TechLANケーブル CAT8

    Hanx
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。
    仕様ツイストペアケーブル:〇材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付)構成導体:26AWGシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000爪折れ防止PoE対応PoE++(90W電力供給)
  • LAN用耐屈曲ケーブル 大電

    LAN用耐屈曲ケーブル

    大電
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
    用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます規格CAT5e適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC材質(絶縁体)FEP難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色対数(P)4対定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26
  • Cat6A スリムLANケーブル 15.0m ブルー 日本トラストテクノロジー

    Cat6A スリムLANケーブル 15.0m ブルー

    日本トラストテクノロジー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな2.8mm径スーパースリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
  • Cat8 フラットLANケーブル 0.5m ブラック 日本トラストテクノロジー

    Cat8 フラットLANケーブル 0.5m ブラック

    日本トラストテクノロジー
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    40Gbps(40GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である【2000MHz】をクリア。ノイズに強い3重シールドケーブル。外部からの妨害電波を遮断する3重のシールドを内蔵したSFTP構造ケーブルを採用。プラグ外装にはノイズ耐性と耐酸化性に優れたゴールドメッキシールドプラグを採用。曲げに強くわずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ2.4mm、幅7.4mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
  • Cat6A フラットLANケーブル 0.5m ブルー 日本トラストテクノロジー

    Cat6A フラットLANケーブル 0.5m ブルー

    日本トラストテクノロジー
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ1.5mm、幅6mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
  • Cat6A フラットLANケーブル 5.0m ブルー 日本トラストテクノロジー

    Cat6A フラットLANケーブル 5.0m ブルー

    日本トラストテクノロジー
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ1.5mm、幅6mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
  • Cat6A スリムLANケーブル 10.0m ブルー 日本トラストテクノロジー

    Cat6A スリムLANケーブル 10.0m ブルー

    日本トラストテクノロジー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな2.8mm径スーパースリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
  • Cat6A スリムLANケーブル 20.0m ブルー 日本トラストテクノロジー

    Cat6A スリムLANケーブル 20.0m ブルー

    日本トラストテクノロジー
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな2.8mm径スーパースリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
  • Cat6A スリムLANケーブル 2.0m ブルー 日本トラストテクノロジー

    Cat6A スリムLANケーブル 2.0m ブルー

    日本トラストテクノロジー
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな2.8mm径スーパースリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
LANケーブル