絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・Fargo・TOPLAND・ATEN・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・APC(シュナイダーエレクトリック)・ナカバヤシ・TERADA(寺田電機製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19

    シュナイダーエレクトリック
    92,980税込102,278
    1台
    8日以内出荷
    ・電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載 ・標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 ・過電流警報LEDを装備。定格電流値が20Aから16Aに変更となりました。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
  • APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリック

    APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
    間口(mm)55
  • 30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU ATEN

    30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU

    ATEN
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
    コンセント個数30
  • 10個口タップブラック STAR Light

    10個口タップブラック

    STAR Light
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    ブラックコンセント個数10
  • スイッチ付タップ EXHEART

    スイッチ付タップ

    EXHEART
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    【断線に強い!】。従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!。【アダプター対応】。差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】。個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】。裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】。落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!。※最大サージ電圧 3000V。【ホコリ防止シャッター付き】。ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC125V 50-60Hz
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A)、スマートホン、タブレット、ゲーム機 などを充電出来ます。
    質量(g)110コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大
  • パナトラック F型Sタップ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sタップ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数4コ口マグネット裏面マグネット付
  • ハーネス用OA電源タップ Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OA電源タップ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
    用途床用配線器具仕様接地 2P15A125V質量(kg)1.1キャブタイヤケーブル(m)3
  • 2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)

    2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,898税込3,188
    1台
    8日以内出荷
    2ピン6個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
    ホワイトスイッチ集中スイッチケーブル長(m)3コンセント形状2P口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80プラグ形状スイング
  • 旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
  • 耐雷USBタップ2ポート MCO

    耐雷USBタップ2ポート

    MCO
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ホワイト出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングUSBポート数2ポートプラグ形状2P
  • 耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A MCO

    耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A

    MCO
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ホワイトコンセント個数2出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングUSBポート数2ポートプラグ形状2P
  • スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m トライメイト

    スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
    材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり
  • 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)約73スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし
  • 雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 オーム電機

    雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
    質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート1(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機

    拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    質量(g)(約)235電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 4個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 4個口

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    押しボタン式省エネスイッチ 難燃性樹脂使用で、熱に強いです。 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数4
  • 発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
    耐トラッキングあり
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
  • 住電商事 タイマー付きOAタップ 住電商事

    住電商事 タイマー付きOAタップ

    住電商事
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。 各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
    コンセント個数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×53×39電源コード(m)5機能抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
  • TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー

    Fargo
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 薄型変圧器 USB1A 白 MCO

    薄型変圧器 USB1A 白

    MCO
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトUSBタイプ1A
  • スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ! ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
    材質ポリカーボネートコンセント個数3本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15USBポート3耐トラッキングあり
  • ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個(3m)
    4日以内出荷
    コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • 3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
    材質難燃性ABS寸法(mm)45×105×26コンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)1.5プラグ形状スイングUSBポート2
  • 耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA

    耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
    用途屋内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガードアズワン品番65-2494-37
  • 耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA

    耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
    用途屋内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
  • USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA

    USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。固定プラグ
    用途屋内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキングアズワン品番65-2494-34USBポート数2
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
    付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05寸法(m)エレベーション:3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブル用タップホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのタップを挟み、机や棚に固定ができるので、抜き差しが便利。
    材質ABSホワイト本体質量(g)約295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×153アズワン品番65-0529-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)3
  • 情報ラック用連結電源コンセント増設部 Panasonic(パナソニック)

    情報ラック用連結電源コンセント増設部

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント種類情報ラック用連結電源コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15口数8コ口
  • 電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 8個口 3P 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 8個口 3P 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

    エレコム
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスプラグ仕様の8口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
    材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。環境環境配慮パッケージノイズフィルター×マグネットプラグ形状【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
OAタップ/電源タップ