絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・Fargo・TOPLAND・ATEN・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・APC(シュナイダーエレクトリック)・ナカバヤシ・TERADA(寺田電機製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応) エスコ

    AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-9コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • AC125V/15A 三口 タップ エスコ

    AC125V/15A 三口 タップ

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-8Cコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • AC125V/15A 3口 タップ エスコ

    AC125V/15A 3口 タップ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-8コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 6500A 雷ガード エスコ

    6500A 雷ガード

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    4日以内出荷
    送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。
    エスコ品番EA815HZ-21定格125V・15A(1500W)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)340
  • AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
    スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
  • AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコ

    AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA815GL-308
  • 雷サージ付フロントタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付フロントタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    質量(g)46コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • 雷サージ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付サイドタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    ホワイト質量(g)63コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×108×51機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-86プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • OA用抜止接地タップ2コ口ハー 明工社

    OA用抜止接地タップ2コ口ハー

    明工社
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番736-0185RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平刃OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数8コード長さ(m)3
  • 平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • 抜止形アクセスタップ4個口 アメリカン電機

    抜止形アクセスタップ4個口

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    コンセント個数4コード長さ(m)3
  • 抜止ジョイントタップコード無 アメリカン電機

    抜止ジョイントタップコード無

    アメリカン電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 抜止ジョイントタップコード付 アメリカン電機

    抜止ジョイントタップコード付

    アメリカン電機
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • 抜止OAジョイントタップ4個 アメリカン電機

    抜止OAジョイントタップ4個

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数4
  • 抜止OA8個連動4個非連動3 アメリカン電機

    抜止OA8個連動4個非連動3

    アメリカン電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数8
  • 引掛形 アクセスタップ4個口 アメリカン電機

    引掛形 アクセスタップ4個口

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数4
  • 引掛OAタップ6個口コード無 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード無

    アメリカン電機
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    コンセント個数6
  • 引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数6
  • 引掛OAタップ4個口コード無 アメリカン電機

    引掛OAタップ4個口コード無

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数4
  • コンビOAタップ6個コード無 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数6
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数6コード長さ(m)3
  • コンビOAタップ2個コード無 アメリカン電機

    コンビOAタップ2個コード無

    アメリカン電機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • OAタップ8個口 コード付 アメリカン電機

    OAタップ8個口 コード付

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数8コード長さ(m)3
  • OAタップ6個口漏電ブレーカ アメリカン電機

    OAタップ6個口漏電ブレーカ

    アメリカン電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6
  • スパコンタップ抜け止め(6コ口)ランプ付コード3mマグネット付 明工社

    スパコンタップ抜け止め(6コ口)ランプ付コード3mマグネット付

    明工社
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コンセント個数6機能ランプ付マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパコンタップ抜け止め(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付 明工社

    スパコンタップ抜け止め(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付

    明工社
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    コンセント個数6機能ランプ付マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナータップ(黒) 明工社

    コーナータップ(黒)

    明工社
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナータップ(白) 明工社

    コーナータップ(白)

    明工社
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し ELPA

    フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し

    ELPA
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • スイングタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ELPA

    スイングタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ

    ELPA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3つに電源を分配することができます 中央の差込口が180°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 15Aコンセントバー用電流監視装置 サンワサプライ

    15Aコンセントバー用電流監視装置

    サンワサプライ
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    定格容量15A・125Vアズワン品番64-0856-75
  • 20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付 サンワサプライ

    20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-15プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)
  • コンセントバー用延長用アダプタ サンワサプライ

    コンセントバー用延長用アダプタ

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    8個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグ
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    17日以内出荷
    6個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグ
  • アウトレット F型タップ Panasonic(パナソニック)

    アウトレット F型タップ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品キャブタイヤコード3m種類4コ口コンセント個数4
  • アウトレット ケーブル付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アウトレット ケーブル付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
    種類抜け止め式4コ口定格接地2P15A125V適合規格(PS)Eコンセント個数4
  • 125V/15A/5m PCタップ エスコ

    125V/15A/5m PCタップ

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
  • OAタップ ナカバヤシ(旧:ロアス)

    OAタップ

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホコリ侵入防止用シャッター付です。本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。環境に優しい無鉛はんだを使用しています。パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。
    スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状スイング
OAタップ/電源タップ
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
41ページ目: OAタップ/電源タップ 【通販モノタロウ】 PCアクセサリー