絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(7)
  • 50~100未満(7)
  • 100以上(29)
  • 色イエロー(12)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(7)
  • 色パープル(7)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(27)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(7)
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(841)
  • RS PRO(773)
  • サンワサプライ(550)
  • ダイヤトレンド(425)
  • BUFFALO(バッファロー)(355)
  • エレコム(329)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(222)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(159)
  • サンワダイレクト(112)
  • LINDY(109)
  • 日本製線(99)
  • エスコ(95)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(80)
  • ATEN(78)
  • エスエスエーサービス(71)
  • 冨士電線(東京)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
  • CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業

    CAT6A UTPケーブル 200m巻

    通信興業
    51,980税込57,178
    1箱
    6日以内出荷
    200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
  • CAT6 UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    41,980税込46,178
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.3カテゴリーCAT6
  • CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業

    CAT5e UTP 撚り線 100m巻

    通信興業
    16,980税込18,678
    1箱
    6日以内出荷
    100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    2,698税込2,968
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無ケーブル外径(Φmm)5.6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 通信興業

    CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT6 UTPケーブル(細径) 通信興業

    CAT6 UTPケーブル(細径)

    通信興業
    31,980税込35,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)3.7概算質量(kg/km)16導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽) 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)

    通信興業
    5,198税込5,718
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)6導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業

    CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース

    通信興業
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)22概算質量(kg/km)335導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径) 通信興業

    CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)

    通信興業
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径) 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)

    通信興業
    3,698税込4,068
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。
    ケーブル外径(Φmm)3.2導体AWG30 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径) 通信興業

    CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径)

    通信興業
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat6チャネル対応F/UTP撚線導体です。ケーブルの構造はT68B配列用です。一般的なCat6遮蔽付コードに比べ、施工現場でのプラグ成端が容易です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)33導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード

    通信興業
    3,698税込4,068
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)77導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業

    CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース

    通信興業
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
    ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
    ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル

    通信興業
    65,980税込72,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
    ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    55,980税込61,578
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR5e 防鼠用 UTPケーブル 通信興業

    CAR5e 防鼠用 UTPケーブル

    通信興業
    52,980税込58,278
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    ネズミ忌避剤入りUTPケーブルです。有効性分により刺激感が発生する場合があります。
    ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)36導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR5e 配管用 UTPケーブル 通信興業

    CAR5e 配管用 UTPケーブル

    通信興業
    49,980税込54,978
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    配管用UTPケーブルです。標準品に比べて対候性、防湿性に優れています。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.1概算質量(kg/km)31導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル 通信興業

    CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル

    通信興業
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル撚線導体です。Style21013(60℃,30V)
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR5e UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル 通信興業

    CAR5e UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル

    通信興業
    44,980税込49,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル単線導体です。Style20276(80℃,30V)
    ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR5e T568B結線構造 アンダーカーペット用フラットケーブル 通信興業

    CAR5e T568B結線構造 アンダーカーペット用フラットケーブル

    通信興業
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    アンダーカーペット用フラットケーブルです。RJ45モジュラープラグ取付可(B配列)です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)-概算質量(kg/km)92導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業

    CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)

    通信興業
    47,980税込52,778
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461) 通信興業

    CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)

    通信興業
    83,980税込92,378
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    67,980税込74,778
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    シールドUTPケーブル
ケーブル