カテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(26)
- FCコネクタ - FCコネクタ(43)
- HDMI(A) - HDMI(A)(39)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(53)
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(92)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(34)
- LCコネクタ - FCコネクタ(35)
- LCコネクタ - LCコネクタ(122)
- LCコネクタ - SCコネクタ(69)
- LCコネクタ - コネクタなし(35)
- SCコネクタ - FCコネクタ(47)
- SCコネクタ - SCコネクタ(86)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(36)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(98)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(103)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(74)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(33)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(146)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(107)
- その他(794)
- コネクタ形状をもっと見る
色
ブランド
- モノタロウ(18)
- StarTech.com(788)
- サンワサプライ(537)
- ダイヤトレンド(405)
- 変換名人(235)
- エレコム(227)
- メディアカバーマーケット(161)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(157)
- LINDY(109)
- アイネックス(106)
- 日本製線(98)
- BUFFALO(バッファロー)(92)
- PANDUIT(パンドウイット)(90)
- ATEN(71)
- エスエスエーサービス(70)
- 冨士電線(東京)(68)
- OWLTECH(オウルテック)(63)
- CIO(59)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
- オーム電機(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ
LINDY¥2,098~税込¥2,308~1本6日以内出荷ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大電力伝送(最大100W)を提供できます。 オーディオおよびビデオ伝送のための DisplayPort 代替モードを対応します。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsを対応します。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅
USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタ
LINDY¥879税込¥9671個6日以内出荷USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 90度変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック寸法26.5×23×6.3mm(W×D×H)※コネクタ含まず規格USB 3.2 Gen 2×2接点構成銅使用温度(℃)-10×80保存温度(℃)-20×85コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)20材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
CAT6 UTPケーブル 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781巻(100m)6日以内出荷Cat5e UTP単線導体 標準品です。長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか6日以内出荷Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)77導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し
通信興業¥2,698~税込¥2,968~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか6日以内出荷F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
日本製線¥7,798~税込¥8,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)
日本製線¥6,598~税込¥7,258~1巻(10m)ほか16日以内出荷1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル
日本製線¥8,198~税込¥9,018~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)81導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥73,980税込¥81,3781巻(300m)16日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1巻(30m)ほか46日以内出荷10GBASE-T伝送に対応した自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)、(支持線/粗巻線)黒(BK)規格Cat.6A構造単線構成SF/UTPコネクタなしケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8使用場所屋外用概算質量(kg/km)252対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥9,798税込¥10,7781本6日以内出荷長さ3mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
hoco X125 PD60W フラットケーブル ブラック
日本トラストテクノロジー¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷しなやかなフラット形状デザインを採用し、落ち着いたブラック色で、厚みを抑えたフラットタイプのケーブルにより、カバンの中でも絡まりにくいのが特長です。使用時もデスクの端や家具の隙間に沿わせやすく、配線の美しさを損ないません。最大PD60W(20V/3A)の電力までの急速充電に対応し、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く対応します。USB-C to USB-C接続の機器で利用でき、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。取り回しやすい約1.0mのケーブル長を採用し、パソコンやデスク周りでの充電はもちろん、モバイルバッテリーとの接続にも適しています。約30gと軽量で、コンパクトに束ねることができ、持ち運びにも最適です。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用し、金属特有の高級感ある輝きが最新のガジェットやノートパソコンと調和します。ケーブル外装には摩擦に強いナイロンメッシュ素材を使用し、折り曲げや引っ張りに強い構造とすることで、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。
PD100W シリコンコイルケーブル 1.5m レッド
日本トラストテクノロジー¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷バネのように伸縮するコイル構造を採用し、使用シーンに合わせてコイルを伸ばして長さを調節でき、手を離せば元の形状にまとまります。収納時は0.5mとコンパクトで、最大約1.5mまで伸長し、実使用では約1.0m程度の伸縮が可能です。USB-C to USB-Cケーブルとして、最大PD100W充電および最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。USB-C to USB-Cケーブルは、最大PD100W(20V/5A)までの充電に対応し、スマートフォンからタブレット、ノートパソコンまで幅広い機器を高速に充電できます。また、USB電源からの充電だけでなく、最大480Mbpsの高速データ転送(USB 2.0準拠)にも対応しており、スマートフォンの写真や動画をパソコンへ転送する際もスムーズです。最適な電力供給を行うe-Markerを内蔵し、コネクタ内部の「e-Marker」により、接続された機器と充電器の間で最適な電力供給をコントロールし、最大100W充電まで対応します。コネクタ部には、丈夫で放熱に優れた高級感のあるアルミ素材を採用し、通電した際に点灯するブルーのLEDにより、暗い場所でもケーブルの場所や通電状態を確認できます。外装には柔軟性と弾力性に優れたシリコン素材を使用し、一般的な素材よりも柔らかくスムーズな伸縮が可能で、繰り返し伸ばしても元のコイル形状に戻ります。シリコン特有の柔らかく、しなやかで、サラサラとした質感です。本商品のカラーはレッドで、印象的な仕上がりです。
ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電
StarTech.com¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築。ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続。プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり ●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。色スペースグレー質量(g)146適合規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4画面構成(その1)の場合、4K60Hz(4:4:4)。4画面構成(その2)の場合、出力1でのみ4K144Hz(4:2:0)+出力2/3/4で4K120Hz(4:2:0)。2画面構成の場合、8K60Hz(4:2:0)。1画面構成の場合、出力1でのみ10K60Hz(4:2:0)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力DisplayPortオーディオ出力DisplayPort(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電
StarTech.com¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築。ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続。プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。色スペースグレー質量(g)146適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4K (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x HDMI、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
HDMI 2.0ケーブル/2.4m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K (60Hz)、1440p (144Hz)、1080p (240Hz)●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)●ケーブル長:2.4 m●ケーブル外径:6 mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品長さ:2.4 m●製品幅:20 mm●製品高さ:11 mm●製品質量:122 gRoHS指令(10物質対応)対応
USB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF
StarTech.com¥5,983~税込¥6,581~1個3日以内出荷多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大60W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 3m ケーブルの長さで、追加のリーチが必要な広い作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークでコネクターの識別が容易。TPE素材と編組の二重構造を採用し、柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。28/34AWGのシールド同軸構造でEMI(電磁干渉)を抑制。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と60Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●Power Delivery:60 W●入力電流:3A材質サントプレン (熱可塑性ゴム)ケーブル長(m)3製品質量(g)164保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)6データ転送速度20 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60ケーブルサイズ(AWG)28/34使用湿度範囲(%RH)40~65
USB Type-Cケーブル C-C(オルタネートモード対応)5m ブラック
エムディーエス¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PD3.0 最大100W対応 オルタネートモード対応 C-C USB Type-Cケーブル
USBタイマーアダプタ USB A
MCO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷USB機器のON・OFFをコントロールできるタイマーアダプタ USB Aタイプ。設定した時間(1~12時間/1時間単位)でUSB出力のオン/オフをコントロール。USBケーブルを抜き挿しすることなくスイッチでUSB出力のオン/オフも可能。用途タイマーでスマホの過充電を防ぎ、充電中の端末のバッテリー負担を軽減します。USB接続の扇風機や加湿器の切り忘れをタイマーで防止します。規格USB2.0準拠適合規格【充電】最大5V/3A(15W)コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RoHS指令準拠
USB PD 100W 充電ケーブル L型
MCO¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ホワイト
CIO¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷【HDMIケーブルをもっと使いやすく】。HDMIケーブルのイメージを覆す、しなやかで癖がつきにくく、たるまず収まりよく、片付けも簡単な製品です。シリコン被膜とケーブルに内蔵したマグネットが新しい使い方を提案します。【マグネットの力でまとまるスパイラルケーブル】。ケーブルに内蔵した磁石の力で、ケーブル同士がくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。2mの長さがありますが、余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使えます。ケーブルの収まりがよいだけでなく、使わない時の整頓性や、片付けが劇的に楽になります。付属品取扱説明書(日本語/English)色ホワイト規格急速充電:PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)480※理論値USB規格USB Type - C / HDMI
変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。材質線材被覆/TPE色黒質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
LANケーブル CAT7 ウルトラフラット
サンワサプライ¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷10G BASE-Tに対応、耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のフラットLANケーブル。カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、10G BASE-Tに対応します。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定によります。テストテーブル使用でプラグ部分の検証済みです。薄さ1.9mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、十字介在:無色ブルー、配線:TIA/EIA-568B使用温度範囲(℃)-10~80規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/STP最小曲げ半径(mm)敷設時/17.6、敷設後/8.8コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性600MHz芯数ケーブル/8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル32AWG、より線結線方式ストレート結線動作湿度(%)10~80 ※結露なきこと保存湿度(%)10~80 ※結露なきこと被覆PVC保管温度範囲(℃)-20~80直径(mm)フラットケーブル/1.9×6.0通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7※ケーブル部のみCAT7準拠。コネクタはRJ-45仕様になります。対応:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応非対応
USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105色グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
Cat6 LANクロス変換アダプター/RJ45イーサネット中継コネクター/ストレートケーブルからクロス結線変換対応/ギガビット高速通信
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷1x RJ45メスコネクター。1x RJ45 オス コネクター用途Cat 6 イーサネットケーブルをギガビット対応のクロスオーバーケーブルに変換長さ(mm)45幅(mm)15色レッド高さ(mm)15質量(g)12構造【心線】銅線(より線)コネクタRJ-45 (オス) - RJ-45 (メス)RoHS指令(10物質対応)対応導体数8被覆材ポリ塩化ビニル
USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷多機能なUSB4性能: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい50cmのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:50 cm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:513 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:26 gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/USB 2.0/Type-C to Type-C/オス・オス/ナイロン編組&TPE 2層構造/高速充電 データ転送
StarTech.com¥769~税込¥846~1個翌々日出荷USB-C充電ケーブル:最大3A/60Wの高出力に対応した高品質USB Type-Cケーブル。USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスの高速充電、およびUSB-C充電器やモバイルバッテリーなどの接続にも対応。コネクター部の刻印により性能を簡単に識別。高品質構造:TPE製の内層被覆とナイロン編組の外装による2層構造。頻繁な±90度の屈曲に耐え、1万回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用用途USB-C PD対応デバイスとの高い互換性。USB-Cホスト機器接続時のファイル転送およびデバイス同期に対応(USB 2.0準拠)材質ポリエチレン幅(mm)11仕上【コネクタ】ニッケル保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps)ケーブル外径(Φmm)4.5入力電流(A)3A電源供給60 WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアケーブルサイズ(AWG)2328被覆材編組ナイロン入りTPE使用湿度範囲(%RH)30~70
USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381個12日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm)
カモン¥269税込¥2961本当日出荷両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ用途機器の電源の接続ケーブル長(m)1.5プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-C延長ケーブル1.0M
FSC¥979税込¥1,0771個3日以内出荷充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。1.0m<ホワイト>用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応色ホワイト
HISPEEDHDMIケーブル1.0M
FSC¥779税込¥8571個3日以内出荷イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbpsケーブル長(m)1
HISPEEDHDMIケーブル3.0M
FSC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbpsケーブル長(m)3
イーサネットケーブル
omron(オムロン)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から81日以内出荷より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(cm)70本体質量(g)18コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)