絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,496)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

25mmx1.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥2,980税込¥3,2781本当日出荷材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.0使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90リング径(Φmm)15.4
35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)
エスコ¥550税込¥6051組(2個)当日出荷ビニールコーティングで保護されています材質スチール外寸(mm)Φ9×85適合バンド幅(mm)35フック内径(Φmm)20
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
固定滑車 縦型
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
強力型滑車 二車タイプ
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
Sフック
ニッサチェイン¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
ステンレスワイヤークリップ 板型
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
グランドフック1型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
アイプレート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
ステンレス ロールターンバックル
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ステンレス ロープシンブル
水本機械製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス ボールチェーン用カップリング
水本機械製作所¥199~税込¥219~1袋(6個)当日出荷ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの留め金具。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス トリガーフック
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
ウィナー・グレード10 ウィナー200
pewag¥2,498~税込¥2,748~1本8日以内出荷ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 固定ベルトフック
水本機械製作所¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から4日以内出荷幅のあるベルトなど使用できます。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
ステンレス ロープコース
水本機械製作所¥459~税込¥505~1袋当日出荷から5日以内出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
カーテンリング
RELIANCE(リラインス)¥179税込¥1971個当日出荷高級感のあるステンレス製カーテンリングです。材質ステンレス長さ(mm)69種類カーテンリング内径(Φmm)33表面処理(本体)研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無
ファッションフック
田中工業¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷鉄(真鍮メッキ処理)で作られた金色のSフックです。用途吊り下げ、引っ掛け用として。材質鉄種類Sカン線径(Φmm)5使用荷重(kg)5表面処理(本体)真鍮メッキ
JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース
コンドーテック¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から6日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 9mm 両コース
コンドーテック¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22
コンドーテック¥98,980~税込¥108,878~1組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材