絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,496)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ステンプーリーカラビナ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷開口部が広くロープを通しやすいです。用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
大洋製器工業¥319~税込¥351~1個3日以内出荷ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアンカーカットチェーン
トップウォーター¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
ロータリーアイボルト
マーテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷アイ本体が360°回転します。用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルトトラスコ品番652-8608材質特殊合金鋼取付穴(mm)10寸法K(mm)76破断荷重(kN)98.06適応ボルトサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BB
大洋製器工業¥1,390~税込¥1,529~1個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BCRoHS指令(10物質対応)対応
カラー洋灯吊
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219税込¥2411パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
伸縮自在強力チェーン
タコマン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
カットボールチェイン
ニッサチェイン¥639税込¥7031箱(10本)当日出荷ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。用途キーホルダーなどに。トラスコ品番127-5630グリーン購入法適合
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
ワイヤロープ用アルミスリーブ
TRUSCO¥109~税込¥120~1袋(2個)当日出荷アルミ製で圧着工具でかしめます。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥219税込¥2411パック(6個)当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。AYP-10A×6個入りです。用途ワイヤ先端のアイ加工部品トラスコ品番849-0431RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Dリンク
TRUSCO¥589~税込¥648~1袋(20個)当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
キャプティブピンDシャックル
Wichard¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
Sカラビナ SUS304
ラクテム¥879~税込¥967~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
スレンダーシール (GRABO専用パーツ)
GRABO(グラボ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 。幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 。元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。仕様【最大保持力】60kg材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色)寸法(mm)371×65(吸着)外形寸法(mm)411×175×315使用温度(℃)0~60保管環境平常室温(推奨)
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付
ラクテム(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付
ラクテム¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
コンドーテック¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から15日以内出荷ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
リトラクター
遠藤工業¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。質量(kg)2機能落下防止
50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
エスコ¥180税込¥1981個(2個)当日出荷材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)50質量(g)14線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)9口幅(mm)14入数2個
8mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥6,770税込¥7,4471本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.15長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)4.7ロープ径(Φmm)8
4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541本当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.2全長(m)1.5破断荷重(t)1.09ロープ径(Φmm)4
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材

















![[鉄製]封印線 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547155-231110-02.jpg)