基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5902アズワン品番65-7695-63
ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズ 2 mm フレキシブル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1978アズワン品番65-7610-78
端子ストリップ 3極 1mm 1列 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 3 ポジションあります。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。1 列の水平列 ポジティブラッチ
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1842アズワン品番65-7610-84
クランプ金具 14 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MW●シリーズ番号:mW-07-03-G-D-095-085-P-TR●コード番号:227-1522アズワン品番65-7611-87
端子ストリップ 14極 1mm 2列 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec FTMH シリーズ 1 mm SMT マイクロ Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、03 リードスタイルです。りん青銅 Terminal を備えていて、黒色の液晶ポリマー絶縁体が付いています。低プロファイルヘッダ 2 列、縦型 テープ及びリールパッケージ
仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1284アズワン品番65-7638-85
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
ソケットストリップ 20 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプマイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-110-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1023アズワン品番65-7614-27
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec FC1-10-01-T は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -25 → +105℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9984アズワン品番65-7678-39
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1500アズワン品番65-7639-70
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6666アズワン品番65-7675-30
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1337アズワン品番65-7613-75
ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1021アズワン品番65-7601-78
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6123アズワン品番65-7681-76
端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 15 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。縦 1 列 ポジティブラッチ パッドをピックアンドプレースします
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1860アズワン品番65-7635-65
ピンヘッダ 10極 1mm 2列 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec FTE シリーズは、コンタクト位置が 10 mm のマイクロ Terminal ストリップが付いた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1397アズワン品番65-7613-06
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec T1M シリーズは、6 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2604アズワン品番65-7723-62
基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec FC1 シリーズフラットフレキシブルケーブルソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:197-6522アズワン品番65-7693-16
FPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入SAMTEC7日以内出荷
仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035アズワン品番65-7604-63
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec T1M シリーズは、3 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2602アズワン品番65-7678-18
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC7日以内出荷
Samtec SEI シリーズ 1 mm シングル素子インターフェイス 10 極及び 02 リードスタイル。コンタクトエリアとテールに 0.0000762 金が使用されています。1 列の仕様 下側の位置合わせピンの位置 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●シリーズ番号:SEI-110-02-GF-S-AB-TR●コード番号:227-1657アズワン品番65-7604-29
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります