絞り込み
ブランド
  • 愛知電線
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ELPA(46)
  • オーム電機(21)
  • 未来工業(18)
  • マサル工業(14)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(9)
  • エレコム(7)
  • 弥栄電線(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 富士電線工業(5)
  • カワイ電線(5)
  • TERADA(寺田電機製作所)(5)
  • 明工社(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • アメリカン電機(3)
  • 神保電器(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「VVF2×1.6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線
46,980税込51,678
1セット(100m)
4日以内出荷
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。全長(m)100導体径(mm)2試験電圧1500V色(絶縁体)緑・白・黒絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料