電線/ケーブル (24) カテゴリ: 電気材料ブランド: 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)すべて解除
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途 住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 許容温度(℃) (導体最高)60 定格電圧(V) 600 試験電圧(V/1分) 1500 適合規格 <PS>E シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 9日以内出荷
用途 電力用 関連規格 JIS C 3342適合 シース色 灰色を基準とする 導体最高許容温度(℃) 60
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(100m)
8日以内出荷
用途 主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース厚(mm) 1 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
長さ(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 シース色 灰 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(10m)ほか
翌日出荷
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 68,980~税込 ¥ 75,878~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 制御用(600V以下の制御用回路、埋設) 適合規格 JIS C 3401 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) 0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.42 絶縁抵抗(MΩ/km) 50 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.6 導体外径(Φmm) 1.8 導体 軟銅より線 導体公称断面積(mm2 ) 2 試験電圧(V/1分) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質 シース:ビニル 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 7,198~税込 ¥ 7,918~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
長さ(m) 100 シース厚(mm) 1.5 シース色 灰 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他 【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm 長さ(m) 100 芯数(C) 3 絶縁体厚さ(mm) (電力線)0.8(アース線)0.8 概算質量(kg/km) 140 シース厚(mm) (電力線)1.5(アース線)- シース色 灰 許容温度(℃) (導体最高)60 導体径(mm) (電力線)2.0、(アース線)1.6 試験電圧(V/1分) (電力線)1500(アース線)1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上外径(Φmm) 約6.6×13.5 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) (電力線)5.65(アース線)8.92 線心識別 (動力線)黒・白、(アース線)緑
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質 シース:耐燃性ポリエチレン 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 9,398~税込 ¥ 10,338~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 露出配線用及び電線管配線用 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 46,980~税込 ¥ 51,678~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 電力用(埋設) 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 4,598~税込 ¥ 5,058~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります