延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
延長コード 20mYAMAZEN(山善)当日出荷
ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
用途電源コードとして。コード長さ(m)20仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)色青電流(A)15コンセント個数3電線仕様-種別VCT
延長コードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
アース付き防雨型延長コード 10mYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)当日出荷
コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1
防雨型延長コード 5mYAMAZEN(山善)当日出荷
雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。
5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)5色ブラック材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
極太延長コード 20mYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)当日出荷
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。コード長さ(m)20材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3
結束バンド 目隠しカバーフェンス用YAMAZEN(山善)4日以内出荷
YOK-1080(DBR)目隠しカバーフェンス、H120YOK-1012(DBR)用の結束バンドです
用途目隠しカバーフェンス用に。結束バンド 目隠しカバーフェンス材質材質:ステンレス/表面加工:ポリ塩化ビニル質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.8×0.8×25
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります