VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥19,980~税込¥21,978~
1巻(100m)
5日以内出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥52,980~税込¥58,278~
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥345,000~税込¥379,500~
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル色ダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル色ダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥45,980~税込¥50,578~
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル色ダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
多関節ロボットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥23,980~税込¥26,378~
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥21,980~税込¥24,178~
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル色ダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
多関節ロボットシールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥32,980~税込¥36,278~
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
種類FA用ケーブル色ダークブルー耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥26,980~税込¥29,678~
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります