カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(3)
        • コンセント/スイッチ/プレート(3)
        • ライティングレール(9)
        • LAN製品(2)

電気材料 :「E2端子」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • 100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト接続用部品フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    欠品中
    電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
    用途コンセント
  • ジョイナS(ストレート) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナS(ストレート)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
  • ショップライン ジョイナL Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナL

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
    色黒
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
    用途コンセント
  • ギボシ形端子 キャップセット ニチフ

    ギボシ形端子 キャップセット

    ニチフ
    ¥279税込¥307
    1袋(5セット)
    当日出荷
    OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
    材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイナL(エル) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナL(エル)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
  • アースターミナル付接地防水ダブルコンセント 東芝ライテック
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト
    シルバー

    アースターミナル付接地防水ダブルコンセント

    東芝ライテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
    形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ジョイナT(ティー) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナT(ティー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
  • (キット)パッチパネル 2U48ポート/C5e/黒 日本製線

    (キット)パッチパネル 2U48ポート/C5e/黒

    日本製線
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    6日以内出荷
    Cat.5e UTP 2U48ポートパッチパネルキット
    規格Cat.5e
  • パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー StarTech.com

    パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    高密度・無駄のない接続:視認性に優れたラベル表示のポートを備えた48ポートUTP Cat6パッチパネル。効率的な配線および高性能ネットワーク環境を実現する統合型配線ソリューション。データセンター、企業ネットワーク、サーバーラック設置に理想的。堅牢な構造:ブラックパウダーコート仕上げの堅固な2Uスチール筐体。長期にわたり信号の安定性と耐腐食性を保つ金メッキRJ45コネクター使用。信頼性の高い固定配線を実現する110パンチダウンRJ45端子搭載。信頼のパフォーマンス:1ギガビットおよび10/100 Mbpsのイーサネットに対応し、安定かつ途切れのないデータ伝送を実現。ANSI/TIA-568-C.2 Cat6規格に準拠し、一貫した信号品質と最小限のクロストークを実現。簡単な設置:T568AおよびT568B配線に対応したカラーコード付き110ピンパンチダウンブロックで、ケーブルの終端処理がスムーズ。番号付きRJ45ポート配置により、設定、保守、およびトラブルシューティングを簡素化。優れた互換性:すべての標準19インチネットワークラックおよびキャビネットに対応。単線・より線タイプのCat6およびCat5eケーブルに対応。高密度IT環境におけるLANインフラ拡張やネットワーク配線の集中管理に理想的
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。単線または撚り線用のRJ45 Cat6/Cat5eイーサネットケーブルに対応。1000BASE-Tギガビット、100BASE-TX、および10BASE-Tイーサネット用途に対応。見やすく番号付けされたRJ45ポートでケーブル配線の識別が簡単付属品製品関連資料、ネジおよびナット一式材質スチール長さ(mm)483幅(mm)89色ブラック高さ(mm)34質量(g)980ポート数48湿度(%RH)0~50保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコル1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T転送速度(Gbps)1
  • ショップライン ジョイナT Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)
    色白
  • ショップライン ジョイナクロス Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナクロス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)
    色黒
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
  • スペードコネクタ 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2。TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子。むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型フラグ形状レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグ形状レセプタクル圧着端子は、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。すずめっき銅合金ファストンフラグレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGより線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、フラグレセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2
    仕様●タイプ:Flag Terminal●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:16.05mm●コード番号:719-7476アズワン品番65-7790-99

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

端子特集
おすすめ人気ランキング
電気材料