カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具(74)
- コンセント/スイッチ/プレート(1)
- ケーブル収納・配線(13)
- 検査・測定(1)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
電気材料 :「EA463」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

結束バンド (SUS304)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(10本)翌日出荷10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
結束バンド(SUS316/コーティング)
エスコ¥1,950税込¥2,1451袋(10本)当日出荷あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料




![[EA463FW用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49938683-180219-02.jpg)


![3/8インチ [201SS]バックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456792-180824-02.jpg)




![3/8インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456521-180824-02.jpg)







![1/2インチ [201SS]バックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456801-180824-02.jpg)



![3/4インチ [201SS]バックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456826-180824-02.jpg)
![3/4インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456555-180824-02.jpg)
![3/8インチ [304SS]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456485-160706-02.jpg)





![5/8インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456546-180824-02.jpg)
![3/4インチ [304SS]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456512-180824-02.jpg)
![1/2インチ [304SS]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456494-180824-02.jpg)



![1/4インチ [201SS]バックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456783-180824-02.jpg)
![1/2インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456537-180824-02.jpg)
![5/8インチ [304SS]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456503-180824-02.jpg)









![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)