コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状隔壁ユニオン 材質SUS316 材質(シール)FKM
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)5~60
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、プラスチックベアリングが使用されています。スプリングスチール製のロックが付いています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1860 g
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2595 アズワン品番65-8027-95
1個
4,498 税込4,948
欠品中

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GM-16ES エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600 起動形式リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min)201 動力4-STROKE エンジン 保証期間本体:購入日より1年間 使用油4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、その他 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-20~80
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Festo スイベルフランジの適合するクレビスフット LN、LSN は、サイズが 200 のスチール製タイプで、ロックにはスプリングスチール製の素材を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 10020 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2612 アズワン品番65-7991-21
1個
29,980 税込32,978
欠品中

取付金具一山ナックルジョイント RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料サイズ表(1.78MB)
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、公称サイズは 6.7 mm です。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2675 アズワン品番65-8031-92
1個
13,980 税込15,378
欠品中

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
寸法A(mm)15 寸法B(mm)15 寸法C(mm)3 寸法D(mm)10
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GKM16-32 GKM16 SMC CADデータあり
付属品クレビスピン、クレビスピン固定金具 チューブ内径(Φmm)50・63
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

ULKシリーズ セルトップシリンダ ULKP CKD CADデータあり
1個
400 税込440
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)レマンドライフィルタ
一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 固形粒子除去(μm)5
1個
56,980 税込62,678
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
289 税込318
欠品中
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

MGPM16-2Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-2Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ
エコ商品
メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね 種類ハンド 作動方式常時閉単動形 使用周囲温度(℃)0~120℃ 給油 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

MY1M16-63 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)63 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ CKD CADデータあり
1個
6,538 税込7,192
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1M16-55 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-55 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
11,550 税込12,705
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

VQ Series(VQ31~) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

MY3M16-520 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-520 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY3M16-470 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-470 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY1M16-716 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-716 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)716 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング