カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「NS-350M」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-350Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-350Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mm
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:100mm
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:100mm
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:50mm
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:80mm
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から26日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mm
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:67mm
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)67
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:80mm
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:63mm
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:100mm
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:63mm
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mm
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:63mm
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:80mm
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷から30日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)56
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:100mm
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:56mm
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:50mm
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:85mm
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個8日以内出荷から30日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)85
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:63mm
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:85mm
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-350
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース